NRAN2111シリーズ

NRAN2111シリーズ - IDEC(和泉電気)NRAN2111シリーズ - IDEC(和泉電気)NRAN2111シリーズ - IDEC(和泉電気)NRAN2111シリーズ - IDEC(和泉電気)NRAN2111シリーズ - IDEC(和泉電気)NRAN2111シリーズ - IDEC(和泉電気)NRAN2111シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06400363NRAN2111-0.3AAD0.3中速形(AD特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400372NRAN2111-0.5AAA0.5中速形(AA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400388NRAN2111-0.5AAD0.5中速形(AD特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400397NRAN2111-0.75AAA0.75中速形(AA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400406NRAN2111-1AAA1中速形(AA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400415NRAN2111-1AAD1中速形(AD特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400424NRAN2111-1ABA1高速形(BA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400433NRAN2111-1AMD1低速形(MD特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400442NRAN2111-10AAA10中速形(AA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400458NRAN2111-10AAD10中速形(AD特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400467NRAN2111-10ABA10高速形(BA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400476NRAN2111-10AMA10低速形(MA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400485NRAN2111-15AAA15中速形(AA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400494NRAN2111-15AAD15中速形(AD特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400503NRAN2111-15ABA15高速形(BA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400512NRAN2111-15AMA15低速形(MA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400528NRAN2111-2AAA2中速形(AA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400537NRAN2111-2AAD2中速形(AD特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400546NRAN2111-2ABA2高速形(BA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400555NRAN2111-20AAA20中速形(AA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400564NRAN2111-20AAD20中速形(AD特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400573NRAN2111-20ABA20高速形(BA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400582NRAN2111-25AAA25中速形(AA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400598NRAN2111-3AAA3中速形(AA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400607NRAN2111-3AAD3中速形(AD特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400616NRAN2111-3ABA3高速形(BA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400625NRAN2111-3AMA3低速形(MA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400634NRAN2111-3AMD3低速形(MD特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400643NRAN2111-30AAA30中速形(AA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400652NRAN2111-30AMA30低速形(MA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400668NRAN2111-5AAA5中速形(AA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400677NRAN2111-5AAD5中速形(AD特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400686NRAN2111-5ABA5高速形(BA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400695NRAN2111-5AMA5低速形(MA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400704NRAN2111-7.5AAA7.5中速形(AA特性)
6,510
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400713NRAN2111F-0.3AAA0.3中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400722NRAN2111F-0.5AAA0.5中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400738NRAN2111F-1AAA1中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400747NRAN2111F-1ABA1高速形(BA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400756NRAN2111F-10AAA10中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
28日以内出荷
返品不可
06400765NRAN2111F-10AAD10中速形(AD特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400774NRAN2111F-15AAA15中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400783NRAN2111F-15AAD15中速形(AD特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400792NRAN2111F-15AMA15低速形(MA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400808NRAN2111F-2AAA2中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400817NRAN2111F-2ABA2高速形(BA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400826NRAN2111F-20AAA20中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400835NRAN2111F-20ABA20高速形(BA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400844NRAN2111F-3AAA3中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06400853NRAN2111F-3ABA3高速形(BA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする