曜日別特売

NRAN2121シリーズ

NRAN2121シリーズ - IDEC(和泉電気)NRAN2121シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06401316NRAN2121-0.3AAA0.3中速形(AA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401325NRAN2121-0.5AAA0.5中速形(AA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401334NRAN2121-0.5AAD0.5中速形(AD特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401343NRAN2121-0.75AAD0.75中速形(AD特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401352NRAN2121-1AAA1中速形(AA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401368NRAN2121-1AAD1中速形(AD特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401377NRAN2121-10AAA10中速形(AA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
06401386NRAN2121-10AAD10中速形(AD特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401395NRAN2121-10AMA10低速形(MA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401404NRAN2121-10AMD10低速形(MD特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401413NRAN2121-15AAA15中速形(AA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401422NRAN2121-15AAD15中速形(AD特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401438NRAN2121-15ABA15高速形(BA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401447NRAN2121-15AMA15低速形(MA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401465NRAN2121-2AAA2中速形(AA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401474NRAN2121-2AAD2中速形(AD特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401483NRAN2121-2AMA2低速形(MA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401492NRAN2121-20AAA20中速形(AA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401508NRAN2121-20AAD20中速形(AD特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401517NRAN2121-20ABA20高速形(BA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401526NRAN2121-25AAA25中速形(AA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401535NRAN2121-25AAD25中速形(AD特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401544NRAN2121-3AAA3中速形(AA特性)
6,510
5,698
6,268(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401553NRAN2121-3AAD3中速形(AD特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401562NRAN2121-3AMA3低速形(MA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401578NRAN2121-30AAA30中速形(AA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401587NRAN2121-30AAD30中速形(AD特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401596NRAN2121-30ABA30高速形(BA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401605NRAN2121-5AAA5中速形(AA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401614NRAN2121-5AAD5中速形(AD特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401623NRAN2121-5ABA5高速形(BA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401632NRAN2121-5AMA5低速形(MA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401648NRAN2121-5AMD5低速形(MD特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401657NRAN2121-7.5AAA7.5中速形(AA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401666NRAN2121-7.5AMA7.5低速形(MA特性)
6,510
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401675NRAN2121F-0.5AAA0.5中速形(AA特性)
7,000
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401684NRAN2121F-0.5ABA0.5高速形(BA特性)
7,000
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401693NRAN2121F-0.75AAA0.75中速形(AA特性)
7,000
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401702NRAN2121F-1AAA1中速形(AA特性)
7,000
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401718NRAN2121F-1ABA1高速形(BA特性)
7,000
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401727NRAN2121F-10AAA10中速形(AA特性)
7,000
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
06401736NRAN2121F-10AAD10中速形(AD特性)
7,000
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401745NRAN2121F-10ABA10高速形(BA特性)
7,000
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401754NRAN2121F-10AMA10低速形(MA特性)
7,000
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401763NRAN2121F-15AAA15中速形(AA特性)
7,000
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401772NRAN2121F-15ABA15高速形(BA特性)
7,000
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401788NRAN2121F-2AAA2中速形(AA特性)
7,000
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401797NRAN2121F-20AAA20中速形(AA特性)
7,000
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401806NRAN2121F-20AAD20中速形(AD特性)
7,000
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
06401815NRAN2121F-3AAA3中速形(AA特性)
7,000
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする