IDEC(和泉電気)
NRAN2500シリーズ
極数
2
保護方式
流体電磁引外し方式
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数
定格遮断容量(kA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06402357
NRAN2500-DC24V
30
2
(AC250V/DC65V)1
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください