IDEC(和泉電気)
NRAN3100シリーズ
極数
3
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
114
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06402366
NRAN3100-0.3AAA
0.3
中速形(AA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402375
NRAN3100-0.5AAA
0.5
中速形(AA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402384
NRAN3100-0.75AAA
0.75
中速形(AA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402393
NRAN3100-1AAA
1
中速形(AA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402402
NRAN3100-1AMA
1
低速形(MA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402418
NRAN3100-10AAA
10
中速形(AA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402427
NRAN3100-10AAD
10
中速形(AD特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402436
NRAN3100-10ABA
10
高速形(BA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402445
NRAN3100-10AMA
10
低速形(MA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402454
NRAN3100-15AAA
15
中速形(AA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402463
NRAN3100-15ABA
15
高速形(BA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402472
NRAN3100-15AMA
15
低速形(MA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402488
NRAN3100-2AAA
2
中速形(AA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402497
NRAN3100-2AMA
2
低速形(MA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402506
NRAN3100-20AAA
20
中速形(AA特性)
¥
8,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402515
NRAN3100-20AAD
20
中速形(AD特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402524
NRAN3100-20ABA
20
高速形(BA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402533
NRAN3100-20AMA
20
低速形(MA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402542
NRAN3100-25AAA
25
中速形(AA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06402558
NRAN3100-25AMA
25
低速形(MA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402567
NRAN3100-3AAA
3
中速形(AA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402576
NRAN3100-3AAD
3
中速形(AD特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402585
NRAN3100-3ABA
3
高速形(BA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402594
NRAN3100-3AMA
3
低速形(MA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402603
NRAN3100-3AMD
3
低速形(MD特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402612
NRAN3100-30AAA
30
中速形(AA特性)
¥
8,440
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402628
NRAN3100-30AMA
30
低速形(MA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402637
NRAN3100-5AAA
5
中速形(AA特性)
¥
8,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
06402646
NRAN3100-5AAD
5
中速形(AD特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402655
NRAN3100-5ABA
5
高速形(BA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402664
NRAN3100-5AMA
5
低速形(MA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402673
NRAN3100-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402682
NRAN3100-7.5ABA
7.5
高速形(BA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402698
NRAN3100-7.5AMA
7.5
低速形(MA特性)
¥
8,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402707
NRAN3100F-0.3AAA
0.3
中速形(AA特性)
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402716
NRAN3100F-1AAA
1
中速形(AA特性)
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402725
NRAN3100F-1AAD
1
中速形(AD特性)
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402734
NRAN3100F-1ABA
1
高速形(BA特性)
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402743
NRAN3100F-1AMD
1
低速形(MD特性)
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402752
NRAN3100F-10AAA
10
中速形(AA特性)
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402768
NRAN3100F-10ABA
10
高速形(BA特性)
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402777
NRAN3100F-10AMA
10
低速形(MA特性)
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402786
NRAN3100F-15AAA
15
中速形(AA特性)
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402795
NRAN3100F-15ABA
15
高速形(BA特性)
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402804
NRAN3100F-15AMA
15
低速形(MA特性)
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402813
NRAN3100F-2AAA
2
中速形(AA特性)
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402822
NRAN3100F-2ABA
2
高速形(BA特性)
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402838
NRAN3100F-20AAA
20
中速形(AA特性)
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402847
NRAN3100F-20ABA
20
高速形(BA特性)
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06402856
NRAN3100F-20AMA
20
低速形(MA特性)
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ