IDEC(和泉電気)
NRAN3111シリーズ
極数
3
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06403504
NRAN3111-0.5AAA
0.5
中速形(AA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403513
NRAN3111-10AAA
10
中速形(AA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403522
NRAN3111-10AMA
10
低速形(MA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403538
NRAN3111-15AAA
15
中速形(AA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403547
NRAN3111-15AMA
15
低速形(MA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403556
NRAN3111-2AAA
2
中速形(AA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403565
NRAN3111-20AAA
20
中速形(AA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403574
NRAN3111-25AAA
25
中速形(AA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403583
NRAN3111-25AMA
25
低速形(MA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403592
NRAN3111-3AMD
3
低速形(MD特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403608
NRAN3111-30AAA
30
中速形(AA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403617
NRAN3111-5AAA
5
中速形(AA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403626
NRAN3111-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403635
NRAN3111F-10AAA
10
中速形(AA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403644
NRAN3111F-10ABA
10
高速形(BA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403653
NRAN3111F-10AMA
10
低速形(MA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403662
NRAN3111F-15AAA
15
中速形(AA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403678
NRAN3111F-15AMA
15
低速形(MA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403687
NRAN3111F-20AAA
20
中速形(AA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403696
NRAN3111F-20AMA
20
低速形(MA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403705
NRAN3111F-25AAA
25
中速形(AA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403714
NRAN3111F-25ABA
25
高速形(BA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403723
NRAN3111F-25AMA
25
低速形(MA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403732
NRAN3111F-3AAA
3
中速形(AA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403748
NRAN3111F-30AAA
30
中速形(AA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403757
NRAN3111F-30AMA
30
低速形(MA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403766
NRAN3111F-5AAA
5
中速形(AA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403775
NRAN3111FS-10AAA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403784
NRAN3111FS-10AMA
10
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403793
NRAN3111FS-15AAA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403802
NRAN3111FS-15AMA
15
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403818
NRAN3111FS-20AMA
20
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403827
NRAN3111FS-25AAA
25
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403836
NRAN3111FS-25AMA
25
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403845
NRAN3111FS-30AMA
30
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403854
NRAN3111S-10AAA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403863
NRAN3111S-15AAA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403872
NRAN3111S-2AAA
2
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403888
NRAN3111S-20AAA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403897
NRAN3111S-25AMA
25
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403906
NRAN3111S-3AMD
3
低速形(MD特性)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403915
NRAN3111S-30AAA
30
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403924
NRAN3111S-5AAA
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403933
NRAN3111S-5AMA
5
低速形(MA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403942
NRAN3111S-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください