IDEC(和泉電気)
NRAN3121シリーズ
極数
3
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06403958
NRAN3121-10AAA
10
中速形(AA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403967
NRAN3121-15AAA
15
中速形(AA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403976
NRAN3121-15AMA
15
低速形(MA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403985
NRAN3121-20AAA
20
中速形(AA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06403994
NRAN3121-3AAA
3
中速形(AA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404003
NRAN3121-30AAA
30
中速形(AA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404012
NRAN3121-5AAA
5
中速形(AA特性)
¥
9,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404028
NRAN3121F-0.5ABA
0.5
高速形(BA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404037
NRAN3121F-1ABA
1
高速形(BA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404046
NRAN3121F-10ABA
10
高速形(BA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404055
NRAN3121F-15ABA
15
高速形(BA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404064
NRAN3121F-2ABA
2
高速形(BA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404073
NRAN3121F-20ABA
20
高速形(BA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404082
NRAN3121F-20AMA
20
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404098
NRAN3121F-3ABA
3
高速形(BA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404107
NRAN3121F-30ABA
30
高速形(BA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404116
NRAN3121F-5AAA
5
中速形(AA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404125
NRAN3121F-5ABA
5
高速形(BA特性)
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404134
NRAN3121F-5AMA
5
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404143
NRAN3121FS-15ABA
15
高速形(BA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404152
NRAN3121FS-20AMA
20
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404168
NRAN3121FS-5AAA
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404177
NRAN3121FS-5ABA
5
高速形(BA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404186
NRAN3121FS-5AMA
5
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404195
NRAN3121S-10AAA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404204
NRAN3121S-15AAA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404213
NRAN3121S-15AMA
15
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404222
NRAN3121S-20AAA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404238
NRAN3121S-30AAA
30
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06404247
NRAN3121S-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください