曜日別特売

NRARシリーズ

NRARシリーズ - IDEC(和泉電気)NRARシリーズ - IDEC(和泉電気)NRARシリーズ - IDEC(和泉電気)NRARシリーズ - IDEC(和泉電気)NRARシリーズ - IDEC(和泉電気)NRARシリーズ - IDEC(和泉電気)NRARシリーズ - IDEC(和泉電気)NRARシリーズ - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
396件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
定格電流(A)
動作特性
操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06404265NRAR1100-0.3AAA(主端子)リセプタクル250適合0.3中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404274NRAR1100-0.3AAA-1(主端子)リセプタクル250適合0.3中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404283NRAR1100-0.5AAA(主端子)リセプタクル250適合0.5中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404292NRAR1100-0.5AAA-1(主端子)リセプタクル250適合0.5中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404308NRAR1100-0.5AMA(主端子)リセプタクル250適合0.5低速形(MA特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404317NRAR1100-0.5AMA-1(主端子)リセプタクル250適合0.5低速形(MA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404326NRAR1100-0.75AAA(主端子)リセプタクル250適合0.75中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404335NRAR1100-1AAA(主端子)リセプタクル250適合1中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404344NRAR1100-1AAA-1(主端子)リセプタクル250適合1中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404353NRAR1100-1AAA-2(主端子)リセプタクル250適合1中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404362NRAR1100-1AAA-3(主端子)リセプタクル250適合1中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404378NRAR1100-1AAD-3(主端子)リセプタクル250適合1中速形(AD特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404387NRAR1100-1ABA(主端子)リセプタクル250適合1高速形(BA特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404396NRAR1100-1ABA-1(主端子)リセプタクル250適合1高速形(BA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404405NRAR1100-1AMA-1(主端子)リセプタクル250適合1低速形(MA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404414NRAR1100-10AAA(主端子)リセプタクル250適合10中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404423NRAR1100-10AAA-2(主端子)リセプタクル250適合10中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404432NRAR1100-10AAA-3(主端子)リセプタクル250適合10中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404448NRAR1100-10AAD(主端子)リセプタクル250適合10中速形(AD特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404457NRAR1100-10ABA-1(主端子)リセプタクル250適合10高速形(BA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404466NRAR1100-10ABA-2(主端子)リセプタクル250適合10高速形(BA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404475NRAR1100-10AMA(主端子)リセプタクル250適合10低速形(MA特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404484NRAR1100-10AMA-1(主端子)リセプタクル250適合10低速形(MA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404493NRAR1100-10AMA-2(主端子)リセプタクル250適合10低速形(MA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404502NRAR1100-10AMA-3(主端子)リセプタクル250適合10低速形(MA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404518NRAR1100-10AMD(主端子)リセプタクル250適合10低速形(MD特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404527NRAR1100-15AAA(主端子)リセプタクル250適合15中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
06404536NRAR1100-15AAA-1(主端子)リセプタクル250適合15中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
27日以内出荷
返品不可
06404545NRAR1100-15AAA-2(主端子)リセプタクル250適合15中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,898
4,288(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404554NRAR1100-15AAA-3(主端子)リセプタクル250適合15中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404563NRAR1100-15AAD(主端子)リセプタクル250適合15中速形(AD特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404572NRAR1100-15AAD-1(主端子)リセプタクル250適合15中速形(AD特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404588NRAR1100-15AAD-3(主端子)リセプタクル250適合15中速形(AD特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404597NRAR1100-15ABA(主端子)リセプタクル250適合15高速形(BA特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404606NRAR1100-15ABA-1(主端子)リセプタクル250適合15高速形(BA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404615NRAR1100-15AMA(主端子)リセプタクル250適合15低速形(MA特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
3,098
3,408(税込)
46日以内出荷
返品不可
06404624NRAR1100-15AMA-1(主端子)リセプタクル250適合15低速形(MA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404633NRAR1100-2AAA(主端子)リセプタクル250適合2中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404642NRAR1100-2AAA-1(主端子)リセプタクル250適合2中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404658NRAR1100-2AAA-2(主端子)リセプタクル250適合2中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404667NRAR1100-2AAD(主端子)リセプタクル250適合2中速形(AD特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404676NRAR1100-2AAD-1(主端子)リセプタクル250適合2中速形(AD特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404685NRAR1100-2AAD-3(主端子)リセプタクル250適合2中速形(AD特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404694NRAR1100-2ABA(主端子)リセプタクル250適合2高速形(BA特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404703NRAR1100-2ABA-1(主端子)リセプタクル250適合2高速形(BA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404712NRAR1100-2AMA-1(主端子)リセプタクル250適合2低速形(MA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404728NRAR1100-20AAA(主端子)リセプタクル250適合20中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06404737NRAR1100-20AAA-1(主端子)リセプタクル250適合20中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404746NRAR1100-20AAA-2(主端子)リセプタクル250適合20中速形(AA特性)ロッカー式(表示灯付)
4,000
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06404755NRAR1100-20AAD(主端子)リセプタクル250適合20中速形(AD特性)ロッカー式(表示灯なし)
3,130
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06404728
2023-08-04
用途: 古い機械の修理
半田電機

古い機械のCPが壊れたので交換用に使用しました。
メーカー在庫(納期3ヶ月)がなかったのでモノタロウで購入しました。こんなCPがまだあるとは知りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする