曜日別特売

NRAS1111シリーズ

NRAS1111シリーズ - IDEC(和泉電気)NRAS1111シリーズ - IDEC(和泉電気)NRAS1111シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数1保護方式流体電磁引外し方式定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数
動作特性
定格遮断容量(kA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06410154NRAS1111-0.3AAA0.31中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410163NRAS1111-0.3AAD0.31中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410172NRAS1111-0.3AMD0.31低速形(MD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410188NRAS1111-0.5AAA0.51中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410197NRAS1111-0.5AAD0.51中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410206NRAS1111-0.5AAD/WP0.51中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410215NRAS1111-0.5AMA0.51低速形(MA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410224NRAS1111-0.75AAA0.751中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410233NRAS1111-1AAA11中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410242NRAS1111-1AAD11中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410258NRAS1111-1ABA11高速形(BA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410267NRAS1111-10AAA101中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410276NRAS1111-10AAD101中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410285NRAS1111-15AAA151中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410294NRAS1111-15AAD151中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410303NRAS1111-15AAD/WP151中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410312NRAS1111-15ABA/WP151高速形(BA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410328NRAS1111-2AAA21中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410337NRAS1111-2AAD21中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410346NRAS1111-2ABA21高速形(BA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410355NRAS1111-2AMD/WP21低速形(MD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410364NRAS1111-20AAA201中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410373NRAS1111-20AAD201中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410382NRAS1111-25AAA251中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410398NRAS1111-25AAD251中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410407NRAS1111-3AAA31中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410416NRAS1111-3AAD31中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410425NRAS1111-3AAD/WP31中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410434NRAS1111-3AMD31低速形(MD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410443NRAS1111-3AMD/WP31低速形(MD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410452NRAS1111-30AAA301中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410468NRAS1111-30AAD301中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410477NRAS1111-5AAA51中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410486NRAS1111-5AAD51中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410495NRAS1111-7.5AAA7.51中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410504NRAS1111-7.5AAD7.51中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410513NRAS1111-7.5ABA7.51高速形(BA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410522NRAS1111F-0.75AAA/WP0.751中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410538NRAS1111F-1AAA11中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410547NRAS1111F-1AAD11中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
3,380
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410556NRAS1111F-10AAA101中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
3,380
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410565NRAS1111F-10AAD101中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
3,380
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410574NRAS1111F-15AAA151中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
3,380
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410583NRAS1111F-2AAA21中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
3,380
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410592NRAS1111F-20AAD201中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
3,380
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410608NRAS1111F-25AAD251中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410617NRAS1111F-3AAA31中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
3,380
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410626NRAS1111F-30AAA301中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410635NRAS1111F-30AAD301中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
3,380
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
06410644NRAS1111F-30AMA301低速形(MA特性)(AC250V/DC65V)1
3,380
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする