IDEC(和泉電気)
NRAS1121シリーズ
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06411055
NRAS1121-0.3AAA
0.3
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411064
NRAS1121-0.5AAA
0.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411073
NRAS1121-0.5AAD
0.5
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411082
NRAS1121-0.5AMA
0.5
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411098
NRAS1121-1AAA
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411107
NRAS1121-1AAD
1
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411116
NRAS1121-1ABA
1
高速形(BA特性)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411125
NRAS1121-1AMA
1
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411134
NRAS1121-10AAA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411143
NRAS1121-10AAD
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411152
NRAS1121-10AAD/WP
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411168
NRAS1121-15AAA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411177
NRAS1121-15AAA/WP
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411186
NRAS1121-15AAD
15
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411195
NRAS1121-15AAD/WP
15
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411204
NRAS1121-2AAA
2
中速形(AA特性)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411213
NRAS1121-2AAD
2
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411222
NRAS1121-2AMA
2
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411238
NRAS1121-20AAA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411247
NRAS1121-20AAD
20
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411256
NRAS1121-20AAD/WP
20
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411265
NRAS1121-25AAD
25
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411274
NRAS1121-3AAA
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411283
NRAS1121-3AAD
3
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411292
NRAS1121-3AMD
3
低速形(MD特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411308
NRAS1121-30AAA
30
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411317
NRAS1121-30AAD/WP
30
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411335
NRAS1121-5AAD
5
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411344
NRAS1121-7.5AAD
7.5
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411353
NRAS1121F-1AAD
1
中速形(AD特性)
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411362
NRAS1121F-10AAD
10
中速形(AD特性)
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411378
NRAS1121F-10ABA
10
高速形(BA特性)
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411387
NRAS1121F-15AAD
15
中速形(AD特性)
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411396
NRAS1121F-20AAD
20
中速形(AD特性)
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411405
NRAS1121F-25AAA
25
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411414
NRAS1121F-3AAA
3
中速形(AA特性)
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411423
NRAS1121F-3ABA
3
高速形(BA特性)
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411432
NRAS1121F-30AAD
30
中速形(AD特性)
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411448
NRAS1121F-5AAA
5
中速形(AA特性)
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411457
NRAS1121F-5AAD
5
中速形(AD特性)
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411466
NRAS1121FS-1AAD
1
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411475
NRAS1121FS-2AAA
2
中速形(AA特性)
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411484
NRAS1121FS-20AAD
20
中速形(AD特性)
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411493
NRAS1121FS-25AAA
25
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411502
NRAS1121FS-3AAA
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411518
NRAS1121FS-5AAA
5
中速形(AA特性)
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411527
NRAS1121FS-5AAD
5
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411536
NRAS1121S-0.3AAA
0.3
中速形(AA特性)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411545
NRAS1121S-0.5AAA
0.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411554
NRAS1121S-1AAA
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ