IDEC(和泉電気)
NRAS2100シリーズ
(1件のレビュー)
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
220
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06411755
NRAS2100-0.3AAA
-
0.3
中速形(AA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411764
NRAS2100-0.3AAD
-
0.3
中速形(AD特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411773
NRAS2100-0.3ABA
-
0.3
高速形(BA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411782
NRAS2100-0.5AAA
-
0.5
中速形(AA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411798
NRAS2100-0.5AAD
-
0.5
中速形(AD特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411807
NRAS2100-0.75AAA
-
0.75
中速形(AA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411816
NRAS2100-0.75AAD
-
0.75
中速形(AD特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411825
NRAS2100-0.75ABA
-
0.75
高速形(BA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411834
NRAS2100-0.75ABA/WP
-
0.75
高速形(BA特性)
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411843
NRAS2100-1AAA/WP
-
1
中速形(AA特性)
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411852
NRAS2100-1AAD
-
1
中速形(AD特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411868
NRAS2100-1ABA
-
1
高速形(BA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411877
NRAS2100-1AMA
-
1
低速形(MA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411886
NRAS2100-1AMD
-
1
低速形(MD特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411895
NRAS2100-10AAA/WP
-
10
中速形(AA特性)
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411904
NRAS2100-10AAD
-
10
中速形(AD特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411913
NRAS2100-10AAD/WP
-
10
中速形(AD特性)
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411922
NRAS2100-10ABA
-
10
高速形(BA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411938
NRAS2100-10AMA
-
10
低速形(MA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411947
NRAS2100-10AMA/WP
-
10
低速形(MA特性)
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411956
NRAS2100-15AAA/WP
-
15
中速形(AA特性)
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411965
NRAS2100-15AAD
-
15
中速形(AD特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411974
NRAS2100-15ABA
-
15
高速形(BA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411983
NRAS2100-15AMA
-
15
低速形(MA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06411992
NRAS2100-15AMA/WP
-
15
低速形(MA特性)
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412008
NRAS2100-2AAA
-
2
中速形(AA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412017
NRAS2100-2AAA/WP
-
2
中速形(AA特性)
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412026
NRAS2100-2AAD
-
2
中速形(AD特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412035
NRAS2100-2ABA
-
2
高速形(BA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412044
NRAS2100-2AMA
-
2
低速形(MA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412053
NRAS2100-20AAA/WP
-
20
中速形(AA特性)
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412062
NRAS2100-20AAD
-
20
中速形(AD特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412078
NRAS2100-20ABA
-
20
高速形(BA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412087
NRAS2100-20AMA
-
20
低速形(MA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412096
NRAS2100-20AMA/WP
-
20
低速形(MA特性)
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412105
NRAS2100-25AAA
-
25
中速形(AA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412114
NRAS2100-25AAA/WP
-
25
中速形(AA特性)
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412123
NRAS2100-25AAD
-
25
中速形(AD特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412132
NRAS2100-3AAA/WP
-
3
中速形(AA特性)
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412148
NRAS2100-3AAD
-
3
中速形(AD特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412157
NRAS2100-3ABA
-
3
高速形(BA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412166
NRAS2100-3AMA
-
3
低速形(MA特性)
¥
5,260
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412175
NRAS2100-3AMA/WP
-
3
低速形(MA特性)
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412184
NRAS2100-3AMD
-
3
低速形(MD特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412193
NRAS2100-30AAA
-
30
中速形(AA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412202
NRAS2100-30AAA/WP
-
30
中速形(AA特性)
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412218
NRAS2100-30AAD
-
30
中速形(AD特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412227
NRAS2100-30ABA
-
30
高速形(BA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412236
NRAS2100-30AMA
-
30
低速形(MA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06412245
NRAS2100-5AAA/WP
-
5
中速形(AA特性)
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ