曜日別特売

NRAS2111シリーズ

NRAS2111シリーズ - IDEC(和泉電気)NRAS2111シリーズ - IDEC(和泉電気)NRAS2111シリーズ - IDEC(和泉電気)NRAS2111シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06413943NRAS2111-0.5AAA0.5中速形(AA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06413952NRAS2111-1AAA1中速形(AA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06413968NRAS2111-1ABA1高速形(BA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06413977NRAS2111-1AMD1低速形(MD特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06413986NRAS2111-10AAA10中速形(AA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06413995NRAS2111-10AAA/WP10中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414004NRAS2111-10AAD10中速形(AD特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414013NRAS2111-10AMA10低速形(MA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414022NRAS2111-15AAA15中速形(AA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414038NRAS2111-15AAA/WP15中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414047NRAS2111-15AAD15中速形(AD特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414056NRAS2111-15ABA15高速形(BA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414065NRAS2111-2AAA2中速形(AA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414074NRAS2111-2AAD2中速形(AD特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414083NRAS2111-20AAA20中速形(AA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414092NRAS2111-20AMD20低速形(MD特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414108NRAS2111-3AAA3中速形(AA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414117NRAS2111-3AAD3中速形(AD特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414126NRAS2111-3ABA3高速形(BA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414135NRAS2111-3AMA3低速形(MA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414144NRAS2111-3AMD3低速形(MD特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414153NRAS2111-30AAA30中速形(AA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414162NRAS2111-30AAD30中速形(AD特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414178NRAS2111-5AAA5中速形(AA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414187NRAS2111-5AAA/WP5中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414196NRAS2111-5AAD5中速形(AD特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414205NRAS2111-5ABA5高速形(BA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414214NRAS2111-5AMA5低速形(MA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414223NRAS2111-7.5AAA7.5中速形(AA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414232NRAS2111-7.5AAD7.5中速形(AD特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414248NRAS2111-7.5ABA7.5高速形(BA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414257NRAS2111-7.5AMA/WP7.5低速形(MA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414266NRAS2111F-0.3AMA0.3低速形(MA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414275NRAS2111F-0.5AAA0.5中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414284NRAS2111F-0.5AAD0.5中速形(AD特性)
オープン
6,898
7,588(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414293NRAS2111F-10AAA10中速形(AA特性)
オープン
6,898
7,588(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414302NRAS2111F-10AAD10中速形(AD特性)
オープン
6,898
7,588(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414318NRAS2111F-10ABA10高速形(BA特性)
オープン
6,898
7,588(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414327NRAS2111F-10AMA10低速形(MA特性)
オープン
6,898
7,588(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414336NRAS2111F-15AAA15中速形(AA特性)
オープン
6,898
7,588(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414345NRAS2111F-15AAA/WP15中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414354NRAS2111F-15AAD15中速形(AD特性)
オープン
6,898
7,588(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414363NRAS2111F-15ABA15高速形(BA特性)
オープン
6,898
7,588(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414372NRAS2111F-2AAA2中速形(AA特性)
オープン
6,898
7,588(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414388NRAS2111F-2AAD2中速形(AD特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414397NRAS2111F-2ABA2高速形(BA特性)
オープン
6,898
7,588(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414406NRAS2111F-2AMA2低速形(MA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414415NRAS2111F-20AAA20中速形(AA特性)
オープン
6,898
7,588(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414424NRAS2111F-20AAD20中速形(AD特性)
オープン
6,898
7,588(税込)
81日以内出荷
返品不可
06414433NRAS2111F-20ABA20高速形(BA特性)
オープン
6,898
7,588(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする