IDEC(和泉電気)
NRAS2121シリーズ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06415018
NRAS2121-0.5AAA/WP
0.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415027
NRAS2121-0.75AAA
0.75
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415036
NRAS2121-1AAA
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415045
NRAS2121-10AAA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415054
NRAS2121-10AAD
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415063
NRAS2121-15AAA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415072
NRAS2121-15AAD
15
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415088
NRAS2121-2AAA
2
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415097
NRAS2121-20AAA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415106
NRAS2121-20AAD
20
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415115
NRAS2121-20ABA
20
高速形(BA特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415124
NRAS2121-20AMD/WP
20
低速形(MD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415133
NRAS2121-25AAA
25
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415142
NRAS2121-3AAA
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415158
NRAS2121-3AAA/WP
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415167
NRAS2121-3AAD
3
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415176
NRAS2121-30AAA
30
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415185
NRAS2121-30AAD
30
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415194
NRAS2121-30ABA
30
高速形(BA特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415203
NRAS2121-5AAA
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415212
NRAS2121-5AAD
5
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415228
NRAS2121-5ABA
5
高速形(BA特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415237
NRAS2121-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415246
NRAS2121F-0.3AAD
0.3
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415255
NRAS2121F-0.3AMA
0.3
低速形(MA特性)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415264
NRAS2121F-0.5AMD
0.5
低速形(MD特性)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415273
NRAS2121F-1AAA
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415282
NRAS2121F-10AAA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415298
NRAS2121F-10AAD
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415307
NRAS2121F-10ABA/WP
10
高速形(BA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415316
NRAS2121F-15AAA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415325
NRAS2121F-15AAD
15
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415334
NRAS2121F-2AAA
2
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415343
NRAS2121F-2AAD
2
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415352
NRAS2121F-2ABA
2
高速形(BA特性)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415368
NRAS2121F-20AAA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415377
NRAS2121F-20AAD
20
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415386
NRAS2121F-25AAD
25
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415395
NRAS2121F-3AAA
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415404
NRAS2121F-3AAA/WP
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415413
NRAS2121F-3AAD
3
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415422
NRAS2121F-3AMA
3
低速形(MA特性)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415438
NRAS2121F-30AAA
30
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415447
NRAS2121F-30AAD
30
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415456
NRAS2121F-5AAA
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415465
NRAS2121F-5AAD
5
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415474
NRAS2121F-5AMA
5
低速形(MA特性)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415483
NRAS2121F-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415492
NRAS2121F-7.5AAD
7.5
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415508
NRAS2121FS-0.3AAD
0.3
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ