IDEC(和泉電気)
NRAS3100シリーズ
(1件のレビュー)
極数
3
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
106
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06415973
NRAS3100-0.3AAA
0.3
中速形(AA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415982
NRAS3100-0.5AAA
0.5
中速形(AA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06415998
NRAS3100-0.75AAA
0.75
中速形(AA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416007
NRAS3100-1AAA
1
中速形(AA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416016
NRAS3100-1ABA
1
高速形(BA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416025
NRAS3100-1ABA/WP
1
高速形(BA特性)
¥
8,620
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416034
NRAS3100-10AAA
10
中速形(AA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416043
NRAS3100-10ABA
10
高速形(BA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416052
NRAS3100-10AMA
10
低速形(MA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416068
NRAS3100-15AAA
15
中速形(AA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416077
NRAS3100-15AAA/WP
15
中速形(AA特性)
¥
8,620
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416086
NRAS3100-15ABA
15
高速形(BA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416095
NRAS3100-15AMA
15
低速形(MA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416104
NRAS3100-2AAA
2
中速形(AA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416113
NRAS3100-2AAA/WP
2
中速形(AA特性)
¥
8,620
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416122
NRAS3100-2AMA
2
低速形(MA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416138
NRAS3100-20AAA
20
中速形(AA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416147
NRAS3100-20AAA/WP
20
中速形(AA特性)
¥
8,620
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416156
NRAS3100-20ABA
20
高速形(BA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416165
NRAS3100-20AMA
20
低速形(MA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416174
NRAS3100-25AAA
25
中速形(AA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416192
NRAS3100-25AMA
25
低速形(MA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416208
NRAS3100-3AAA
3
中速形(AA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416217
NRAS3100-3AAA/WP
3
中速形(AA特性)
¥
8,620
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416226
NRAS3100-3AAD
3
中速形(AD特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416235
NRAS3100-3AMA
3
低速形(MA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416244
NRAS3100-30AAA
30
中速形(AA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416253
NRAS3100-30AAD
30
中速形(AD特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416262
NRAS3100-30ABA
30
高速形(BA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416278
NRAS3100-30AMA
30
低速形(MA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416287
NRAS3100-30AMA/WP
30
低速形(MA特性)
¥
8,620
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416296
NRAS3100-30AMD
30
低速形(MD特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416305
NRAS3100-5AAA/WP
5
中速形(AA特性)
¥
8,620
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416314
NRAS3100-5AMA
5
低速形(MA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416323
NRAS3100-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416332
NRAS3100-7.5AAA/WP
7.5
中速形(AA特性)
¥
8,620
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416348
NRAS3100-7.5ABA
7.5
高速形(BA特性)
¥
7,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416357
NRAS3100F-10AAA
10
中速形(AA特性)
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416366
NRAS3100F-10AAA/WP
10
中速形(AA特性)
¥
9,380
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416375
NRAS3100F-10AMA
10
低速形(MA特性)
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416384
NRAS3100F-15AAA
15
中速形(AA特性)
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
45日以内出荷
返品不可
06416393
NRAS3100F-15AMA
15
低速形(MA特性)
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416402
NRAS3100F-2AAA
2
中速形(AA特性)
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416418
NRAS3100F-2AAA/WP
2
中速形(AA特性)
¥
9,380
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416427
NRAS3100F-20AAA
20
中速形(AA特性)
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416445
NRAS3100F-25AAA
25
中速形(AA特性)
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416454
NRAS3100F-3AAA
3
中速形(AA特性)
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416463
NRAS3100F-3AAA/WP
3
中速形(AA特性)
¥
9,380
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416472
NRAS3100F-3AMA
3
低速形(MA特性)
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06416488
NRAS3100F-30AAA
30
中速形(AA特性)
¥
8,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ