NRAS3111シリーズ

NRAS3111シリーズ - IDEC(和泉電気)NRAS3111シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06417032NRAS3111-0.3AAA0.3中速形(AA特性)
8,760
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417048NRAS3111-1AAA1中速形(AA特性)
8,760
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417057NRAS3111-10AAA10中速形(AA特性)
8,760
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417066NRAS3111-10AMA10低速形(MA特性)
8,760
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417075NRAS3111-2AAA2中速形(AA特性)
8,760
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417084NRAS3111-20AAA20中速形(AA特性)
8,760
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417093NRAS3111-3AAA3中速形(AA特性)
8,760
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417102NRAS3111-30AAA30中速形(AA特性)
8,760
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417118NRAS3111-30AAD30中速形(AD特性)
8,760
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417127NRAS3111-5AAA5中速形(AA特性)
8,760
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417136NRAS3111-5AAA/WP5中速形(AA特性)
9,500
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417145NRAS3111-5AMA5低速形(MA特性)
8,760
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417154NRAS3111-7.5AAA7.5中速形(AA特性)
8,760
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417163NRAS3111F-10AAA10中速形(AA特性)
9,500
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417172NRAS3111F-15AAA15中速形(AA特性)
9,500
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417188NRAS3111F-15AMA15低速形(MA特性)
9,500
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417197NRAS3111F-2AAA2中速形(AA特性)
9,500
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417206NRAS3111F-20AAA20中速形(AA特性)
9,500
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417215NRAS3111F-30AAA30中速形(AA特性)
9,500
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417224NRAS3111F-30ABA30高速形(BA特性)
9,500
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417233NRAS3111F-5AAA5中速形(AA特性)
9,500
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417242NRAS3111F-7.5AAA7.5中速形(AA特性)
9,500
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417258NRAS3111FS-10AAA10中速形(AA特性)
9,500
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417267NRAS3111FS-15AAA15中速形(AA特性)
9,500
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417276NRAS3111FS-20AAA20中速形(AA特性)
9,500
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417285NRAS3111FS-30AAA30中速形(AA特性)
9,500
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417294NRAS3111S-10AAA10中速形(AA特性)
オープン
8,898
9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417303NRAS3111S-20AAA20中速形(AA特性)
オープン
8,898
9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417312NRAS3111S-3AAA3中速形(AA特性)
オープン
8,898
9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417328NRAS3111S-30AAA30中速形(AA特性)
オープン
8,898
9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417337NRAS3111S-30AAD30中速形(AD特性)
オープン
8,898
9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417346NRAS3111S-5AAA5中速形(AA特性)
オープン
8,898
9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417355NRAS3111S-5AAA/WP5中速形(AA特性)
9,500
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417364NRAS3111S-5AMA5低速形(MA特性)
オープン
8,898
9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417373NRAS3111S-7.5AAA7.5中速形(AA特性)
オープン
8,898
9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする