IDEC(和泉電気)
NRAS3121シリーズ
極数
3
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06417382
NRAS3121-0.5AMA
0.5
低速形(MA特性)
¥
8,760
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417398
NRAS3121-30AAA
30
中速形(AA特性)
¥
8,760
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417407
NRAS3121-5AAA
5
中速形(AA特性)
¥
8,760
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417416
NRAS3121F-20AAA
20
中速形(AA特性)
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417425
NRAS3121F-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417434
NRAS3121FS-20AAA
20
中速形(AA特性)
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417443
NRAS3121FS-5AMA
5
低速形(MA特性)
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417452
NRAS3121FS-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417468
NRAS3121S-0.5AMA
0.5
低速形(MA特性)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417477
NRAS3121S-30AAA
30
中速形(AA特性)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06417486
NRAS3121S-5AAA
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください