IDEC(和泉電気)
NRBM2100シリーズ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06419315
NRBM2100-1AAA
1
中速形(AA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419324
NRBM2100-1AAD
1
中速形(AD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419333
NRBM2100-1ABA
1
高速形(BA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419342
NRBM2100-10AAD
10
中速形(AD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419358
NRBM2100-10ABA
10
高速形(BA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419367
NRBM2100-10AMA
10
低速形(MA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419376
NRBM2100-10AMD
10
低速形(MD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419385
NRBM2100-15AAD
15
中速形(AD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419394
NRBM2100-15ABA
15
高速形(BA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419403
NRBM2100-15AMA
15
低速形(MA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
46日以内出荷
返品不可
06419412
NRBM2100-15AMD
15
低速形(MD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419428
NRBM2100-2AAA
2
中速形(AA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419437
NRBM2100-2AAD
2
中速形(AD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419446
NRBM2100-2ABA
2
高速形(BA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419455
NRBM2100-2AMA
2
低速形(MA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419464
NRBM2100-20AAD
20
中速形(AD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419473
NRBM2100-20ABA
20
高速形(BA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419482
NRBM2100-20AMD
20
低速形(MD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419498
NRBM2100-25AAA
25
中速形(AA特性)
¥
8,130
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419507
NRBM2100-25AAD
25
中速形(AD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419516
NRBM2100-25ABA
25
高速形(BA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419525
NRBM2100-25AMA
25
低速形(MA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419534
NRBM2100-25AMD
25
低速形(MD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419543
NRBM2100-3AAA
3
中速形(AA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419552
NRBM2100-3AAD
3
中速形(AD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419568
NRBM2100-3ABA
3
高速形(BA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419577
NRBM2100-3AMA
3
低速形(MA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419586
NRBM2100-30AAD
30
中速形(AD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419595
NRBM2100-30ABA
30
高速形(BA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419604
NRBM2100-30AMA
30
低速形(MA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419613
NRBM2100-30AMD
30
低速形(MD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419622
NRBM2100-40AAA
40
中速形(AA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419638
NRBM2100-40AAD
40
中速形(AD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419647
NRBM2100-40ABA
40
高速形(BA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419656
NRBM2100-40AMD
40
低速形(MD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419665
NRBM2100-5AAD
5
中速形(AD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419674
NRBM2100-5ABA
5
高速形(BA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419683
NRBM2100-5AMA
5
低速形(MA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419692
NRBM2100-5AMD
5
低速形(MD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419708
NRBM2100-50AAA
50
中速形(AA特性)
¥
8,130
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419717
NRBM2100-50AAD
50
中速形(AD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419726
NRBM2100-50ABA
50
高速形(BA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419735
NRBM2100-50AMA
50
低速形(MA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419744
NRBM2100-50AMD
50
低速形(MD特性)
¥
8,130
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419753
NRBM2100-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
27日以内出荷
返品不可
06419762
NRBM2100-7.5AAD
7.5
中速形(AD特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419778
NRBM2100-7.5AMA
7.5
低速形(MA特性)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419787
NRBM2100F-1AAA
1
中速形(AA特性)
¥
8,630
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419796
NRBM2100F-1AAD
1
中速形(AD特性)
¥
8,630
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06419805
NRBM2100F-10AAD
10
中速形(AD特性)
¥
8,630
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ