曜日別特売

NRBM2111シリーズ

NRBM2111シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数2定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65保護方式電磁引外し方式内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06420182NRBM2111-1AAA1中速形(AA特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420198NRBM2111-10AAA10中速形(AA特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420207NRBM2111-10AAD10中速形(AD特性)
オープン
9,698
10,668(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420216NRBM2111-10ABA10高速形(BA特性)
オープン
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420225NRBM2111-10AMA10低速形(MA特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420234NRBM2111-10AMD10低速形(MD特性)
オープン
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420243NRBM2111-15AAA15中速形(AA特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420252NRBM2111-15AAD15中速形(AD特性)
オープン
9,698
10,668(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420268NRBM2111-15AMA15低速形(MA特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420277NRBM2111-2AAA2中速形(AA特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420286NRBM2111-2AAD2中速形(AD特性)
オープン
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420295NRBM2111-2AMA2低速形(MA特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420304NRBM2111-20AAA20中速形(AA特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420313NRBM2111-20AAD20中速形(AD特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420322NRBM2111-25AAA25中速形(AA特性)
オープン
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420338NRBM2111-25ABA25高速形(BA特性)
オープン
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420347NRBM2111-3AAA3中速形(AA特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420356NRBM2111-3AAD3中速形(AD特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420365NRBM2111-30AAA30中速形(AA特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420374NRBM2111-30AAD30中速形(AD特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420383NRBM2111-30ABA30高速形(BA特性)
オープン
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420392NRBM2111-40AAA40中速形(AA特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420408NRBM2111-40AAD40中速形(AD特性)
オープン
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420417NRBM2111-40ABA40高速形(BA特性)
オープン
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420426NRBM2111-40AMD40低速形(MD特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420435NRBM2111-5AAA5中速形(AA特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420444NRBM2111-5AAD5中速形(AD特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420453NRBM2111-5AMA5低速形(MA特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420462NRBM2111-50AAA50中速形(AA特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420478NRBM2111-50AAD50中速形(AD特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420487NRBM2111-50ABA50高速形(BA特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420496NRBM2111-50AMD50低速形(MD特性)
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420505NRBM2111-7.5AAA7.5中速形(AA特性)
オープン
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420514NRBM2111F-1AAA1中速形(AA特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420523NRBM2111F-1AMA1低速形(MA特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420532NRBM2111F-10AAA10中速形(AA特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420548NRBM2111F-10AAD10中速形(AD特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420557NRBM2111F-10AMA10低速形(MA特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420566NRBM2111F-10AMD10低速形(MD特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420575NRBM2111F-15AAA15中速形(AA特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420584NRBM2111F-15AAD15中速形(AD特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420593NRBM2111F-15ABA15高速形(BA特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420602NRBM2111F-15AMD15低速形(MD特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420618NRBM2111F-2AAA2中速形(AA特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420627NRBM2111F-2AAD2中速形(AD特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420636NRBM2111F-20AAA20中速形(AA特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420645NRBM2111F-20AAD20中速形(AD特性)
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420654NRBM2111F-20ABA20高速形(BA特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420663NRBM2111F-20AMA20低速形(MA特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
06420672NRBM2111F-25AAA25中速形(AA特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする