IDEC(和泉電気)
NRBM2121シリーズ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06420916
NRBM2121-1AAA
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06420925
NRBM2121-10AAA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06420934
NRBM2121-10AAD
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06420943
NRBM2121-10ABA
10
高速形(BA特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06420952
NRBM2121-10AMA
10
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06420968
NRBM2121-10AMD
10
低速形(MD特性)
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06420977
NRBM2121-15AAA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06420986
NRBM2121-15AAD
15
中速形(AD特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06420995
NRBM2121-15AMA
15
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421004
NRBM2121-15AMD
15
低速形(MD特性)
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421013
NRBM2121-2AAA
2
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421022
NRBM2121-2AAD
2
中速形(AD特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421038
NRBM2121-2AMA
2
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421047
NRBM2121-20AAA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421056
NRBM2121-20AAD
20
中速形(AD特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421065
NRBM2121-20AMA
20
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421074
NRBM2121-25AAA
25
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421083
NRBM2121-25ABA
25
高速形(BA特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421092
NRBM2121-25AMA
25
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421108
NRBM2121-3AAA
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421117
NRBM2121-3AAD
3
中速形(AD特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421126
NRBM2121-3AMA
3
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421135
NRBM2121-30AAA
30
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421144
NRBM2121-30AAD
30
中速形(AD特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421153
NRBM2121-30ABA
30
高速形(BA特性)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421162
NRBM2121-40AAA
40
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421178
NRBM2121-40AAD
40
中速形(AD特性)
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421187
NRBM2121-40ABA
40
高速形(BA特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421196
NRBM2121-40AMD
40
低速形(MD特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421205
NRBM2121-5AAA
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421214
NRBM2121-5AAD
5
中速形(AD特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421223
NRBM2121-5AMA
5
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421232
NRBM2121-50AAA
50
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421248
NRBM2121-50AAD
50
中速形(AD特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421257
NRBM2121-50ABA
50
高速形(BA特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421266
NRBM2121-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421275
NRBM2121-7.5AMD
7.5
低速形(MD特性)
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421284
NRBM2121F-1AAA
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421293
NRBM2121F-1AAD
1
中速形(AD特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421302
NRBM2121F-10AAA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421318
NRBM2121F-10AAD
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421327
NRBM2121F-10ABA
10
高速形(BA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421336
NRBM2121F-10AMA
10
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421345
NRBM2121F-15AAA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421354
NRBM2121F-15AAD
15
中速形(AD特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421363
NRBM2121F-15ABA
15
高速形(BA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421372
NRBM2121F-15AMA
15
低速形(MA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421388
NRBM2121F-2AAA
2
中速形(AA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421397
NRBM2121F-2AAD
2
中速形(AD特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06421406
NRBM2121F-2ABA
2
高速形(BA特性)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ