IDEC(和泉電気)
NRBM3111シリーズ
極数
3
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06422228
NRBM3111-10AAA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422237
NRBM3111-10AAD
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422246
NRBM3111-15AAA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422255
NRBM3111-15AMA
15
低速形(MA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422264
NRBM3111-20AAA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422273
NRBM3111-20AMA
20
低速形(MA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422282
NRBM3111-3AAA
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422298
NRBM3111-30AAA
30
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422307
NRBM3111-30ABA
30
高速形(BA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422316
NRBM3111-30AMA
30
低速形(MA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422325
NRBM3111-40AAA
40
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422334
NRBM3111-5AAA
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422343
NRBM3111-5AMA
5
低速形(MA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422352
NRBM3111-50AAA
50
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422368
NRBM3111-50ABA
50
高速形(BA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422377
NRBM3111-50AMA
50
低速形(MA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422386
NRBM3111-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422395
NRBM3111F-10AAA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422404
NRBM3111F-10AMA
10
低速形(MA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422413
NRBM3111F-15AAA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422422
NRBM3111F-15AMA
15
低速形(MA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422438
NRBM3111F-20AAA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422447
NRBM3111F-20AMA
20
低速形(MA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422456
NRBM3111F-25AAA
25
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422465
NRBM3111F-25AMA
25
低速形(MA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422474
NRBM3111F-30AAA
30
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422483
NRBM3111F-30AMA
30
低速形(MA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422492
NRBM3111F-40AAA
40
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422508
NRBM3111F-40AMA
40
低速形(MA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422517
NRBM3111F-5AAA
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422526
NRBM3111F-5AMA
5
低速形(MA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422535
NRBM3111F-50AAA
50
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422544
NRBM3111F-50AMA
50
低速形(MA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422553
NRBM3111F-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください