IDEC(和泉電気)
NRLR1000シリーズ
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC50
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06426254
NRLR1000-B
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06426263
NRLR1000-R
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06426272
NRLR1000-1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06426288
NRLR1000-4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06426297
NRLR1000-5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください