NRLR1100シリーズ

NRLR1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLR1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLR1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLR1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLR1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLR1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLR1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLR1100シリーズ - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06426306NRLR1100-0.1AED-B0.1瞬時形(ED特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426315NRLR1100-0.1AED-R0.1瞬時形(ED特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426324NRLR1100-0.1AED-30.1瞬時形(ED特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426333NRLR1100-0.5AAA-B0.5中速形(AA特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426342NRLR1100-0.5AAA-10.5中速形(AA特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426358NRLR1100-0.5AAA-50.5中速形(AA特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426367NRLR1100-0.5AAD-B0.5中速形(AD特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426376NRLR1100-0.5AAD-40.5中速形(AD特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426385NRLR1100-0.5AAD-50.5中速形(AD特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426394NRLR1100-1AAA-B1中速形(AA特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426403NRLR1100-1AAA-G1中速形(AA特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426412NRLR1100-1AAA-11中速形(AA特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426428NRLR1100-1AAA-51中速形(AA特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426437NRLR1100-1AAD-41中速形(AD特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426446NRLR1100-1AAD-51中速形(AD特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426455NRLR1100-1ABA-B1高速形(BA特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426464NRLR1100-1ABA-11高速形(BA特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426473NRLR1100-1ABD-B1高速形(BD特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426482NRLR1100-1ABD-41高速形(BD特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426498NRLR1100-1ABD-51高速形(BD特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426507NRLR1100-1AED-B1瞬時形(ED特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426516NRLR1100-10AAA-B10中速形(AA特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426525NRLR1100-10AAA-R10中速形(AA特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426534NRLR1100-10AAA-110中速形(AA特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426543NRLR1100-10AAA-410中速形(AA特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426552NRLR1100-10AAD-B10中速形(AD特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
06426568NRLR1100-10AAD-G10中速形(AD特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426577NRLR1100-10AAD-410中速形(AD特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426586NRLR1100-10ABA-B10高速形(BA特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426595NRLR1100-10ABA-R10高速形(BA特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426604NRLR1100-10ABA-110高速形(BA特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426613NRLR1100-10ABD-B10高速形(BD特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
06426622NRLR1100-10AEA-R10瞬時形(EA特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426638NRLR1100-10AED-B10瞬時形(ED特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
06426647NRLR1100-12.5AAA-B12.5中速形(AA特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426656NRLR1100-12.5AAA-R12.5中速形(AA特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426665NRLR1100-12.5AAA-112.5中速形(AA特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426674NRLR1100-12.5AAD-312.5中速形(AD特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426683NRLR1100-12.5AAD-412.5中速形(AD特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426692NRLR1100-15AAA-B15中速形(AA特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
06426708NRLR1100-15AAA-R15中速形(AA特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426717NRLR1100-15AAA-115中速形(AA特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
46日以内出荷
返品不可
06426726NRLR1100-15AAA-415中速形(AA特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426735NRLR1100-15AAD-B15中速形(AD特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
06426744NRLR1100-15AAD-515中速形(AD特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426753NRLR1100-15ABA-B15高速形(BA特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426762NRLR1100-15ABA-115高速形(BA特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426778NRLR1100-2AAA-B2中速形(AA特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426787NRLR1100-2AAA-R2中速形(AA特性)
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06426796NRLR1100-2AAA-12中速形(AA特性)
3,150
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06426692
2025-05-09
用途: タカラの理容椅子PLUSの修理に使用
cut salon Ysサービス業

サーキットブレーカーが故障して電源が入らなかったのでこちらと交換して無事に直りました。
本来はインジケーターランプ付きのNRLR1100A A A-1が使われていましたがランプは必要ないのと500円安いのでこちらを購入しました。スペアも購入しましたのでしばらくは大丈夫だと思います。
他では見つからなかった商品でしたがモノタロウさんで購入出来て良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする