曜日別特売

NRLR1111シリーズ

NRLR1111シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLR1111シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLR1111シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
全66種類を絞り込む
定格電流(A)
動作特性
66種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06428223NRLR1111-0.1AED-R0.1瞬時形(ED特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428232NRLR1111-0.1AED-50.1瞬時形(ED特性)
3,940
3,898
4,288(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428248NRLR1111-0.5AAA-B0.5中速形(AA特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428257NRLR1111-0.5AAD-R0.5中速形(AD特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428266NRLR1111-0.5AED-50.5瞬時形(ED特性)
3,940
3,898
4,288(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428275NRLR1111-1AAA-B1中速形(AA特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428284NRLR1111-1AAD-B1中速形(AD特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428293NRLR1111-1AED-51瞬時形(ED特性)
3,940
3,898
4,288(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428302NRLR1111-10AAA-B10中速形(AA特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428318NRLR1111-10AAA-110中速形(AA特性)
3,940
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428327NRLR1111-10AAD-B10中速形(AD特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428336NRLR1111-10ABD-510高速形(BD特性)
3,940
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428345NRLR1111-15AAA-B15中速形(AA特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428354NRLR1111-15AAD-B15中速形(AD特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428363NRLR1111-2AAA-B2中速形(AA特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428372NRLR1111-2AAA-12中速形(AA特性)
3,940
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428388NRLR1111-2AAD-B2中速形(AD特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428397NRLR1111-2AAD-52中速形(AD特性)
3,940
3,898
4,288(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428406NRLR1111-2ABA-B2高速形(BA特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428415NRLR1111-2ABD-B2高速形(BD特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428424NRLR1111-20AAA-B20中速形(AA特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428433NRLR1111-20AAA-120中速形(AA特性)
3,940
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428442NRLR1111-20AAD-B20中速形(AD特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428458NRLR1111-3AAA-B3中速形(AA特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428467NRLR1111-3AAA-13中速形(AA特性)
3,940
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428476NRLR1111-3AAA-73中速形(AA特性)
3,940
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428485NRLR1111-3AAD-B3中速形(AD特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428494NRLR1111-4AAA-B4中速形(AA特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428503NRLR1111-4AAA-14中速形(AA特性)
3,940
3,898
4,288(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428512NRLR1111-5AAA-B5中速形(AA特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428528NRLR1111-5AAA-15中速形(AA特性)
3,940
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428537NRLR1111-5AAD-B5中速形(AD特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428546NRLR1111-5ABD-55高速形(BD特性)
3,940
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428555NRLR1111-7.5AAA-B7.5中速形(AA特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428564NRLR1111-7.5AAA-R7.5中速形(AA特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428573NRLR1111-7.5ABA-B7.5高速形(BA特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428582NRLR1111F-1AAA-B1中速形(AA特性)
3,360
3,298
3,628(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428598NRLR1111F-1AAA-G1中速形(AA特性)
3,360
3,298
3,628(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428607NRLR1111F-1ABA-11高速形(BA特性)
4,060
3,998
4,398(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428616NRLR1111F-10AAA-B10中速形(AA特性)
3,360
3,298
3,628(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428625NRLR1111F-10AAA-110中速形(AA特性)
4,060
3,998
4,398(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428634NRLR1111F-10ABA-110高速形(BA特性)
4,060
3,998
4,398(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428643NRLR1111F-12.5AAA-B12.5中速形(AA特性)
3,360
3,298
3,628(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428652NRLR1111F-15AAA-B15中速形(AA特性)
3,360
3,298
3,628(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428668NRLR1111F-15ABA-115高速形(BA特性)
4,060
3,998
4,398(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428677NRLR1111F-2AAA-B2中速形(AA特性)
3,360
3,298
3,628(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428686NRLR1111F-2AAA-12中速形(AA特性)
4,060
3,998
4,398(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428695NRLR1111F-2AAA-42中速形(AA特性)
4,060
3,998
4,398(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428704NRLR1111F-2AAA-52中速形(AA特性)
4,060
3,998
4,398(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428713NRLR1111F-2ABA-B2高速形(BA特性)
3,360
3,298
3,628(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする