IDEC(和泉電気)
NRLR1500シリーズ
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC50
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06428887
NRLR1500-AC100V-R
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428896
NRLR1500-DC24V-B
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428905
NRLR1500-DC24V-R
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428914
NRLR1500-DC24V-5
¥
4,540
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください