IDEC(和泉電気)
NRLR2000シリーズ
極数
2
保護方式
流体電磁引外し方式
取付方式
ねじ取付け
端子形状
(主端子)タブ250形端子
操作方式
ロッカー式
定格電圧(V)
AC250/DC50
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数
定格遮断容量(kA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06428923
NRLR2000-B
20
2
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
06428932
NRLR2000-R
20
2
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06428948
NRLR2000-1
20
2
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06428957
NRLR2000-4
20
2
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
¥
4,540
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06428966
NRLR2000-5
20
2
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
¥
4,540
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください