曜日別特売

NRLR2011シリーズ

NRLR2011シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLR2011シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06428975NRLR2011-B
4,250
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428984NRLR2011-1
5,320
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06428993NRLR2011-5
5,320
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429002NRLR2011-7
5,320
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする