曜日別特売

NRLR2100シリーズ

NRLR2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLR2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLR2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLR2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLR2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLR2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLR2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLR2100シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
207件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06429018NRLR2100-0.1AAA-10.1中速形(AA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429027NRLR2100-0.5AAA-B0.5中速形(AA特性)
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429036NRLR2100-0.5AAA-R0.5中速形(AA特性)
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429045NRLR2100-0.5AAA-10.5中速形(AA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429054NRLR2100-0.5ABA-B0.5高速形(BA特性)
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429063NRLR2100-0.5ABD-B0.5高速形(BD特性)
オープン
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429072NRLR2100-1AAA-B1中速形(AA特性)
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429088NRLR2100-1AAA-R1中速形(AA特性)
オープン
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429097NRLR2100-1AAA-11中速形(AA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429106NRLR2100-1AAA-51中速形(AA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429115NRLR2100-1AAD-B1中速形(AD特性)
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429124NRLR2100-1AAD-51中速形(AD特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429133NRLR2100-1ABA-B1高速形(BA特性)
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429142NRLR2100-1ABD-B1高速形(BD特性)
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429158NRLR2100-1AEA-B1瞬時形(EA特性)
5,630
5,598
6,158(税込)
当日出荷
06429167NRLR2100-1AEA-G1瞬時形(EA特性)
オープン
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429176NRLR2100-1AEA-11瞬時形(EA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429185NRLR2100-10AAA-G10中速形(AA特性)
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429194NRLR2100-10AAA-R10中速形(AA特性)
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429203NRLR2100-10AAA-110中速形(AA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429212NRLR2100-10AAA-310中速形(AA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429228NRLR2100-10AAA-410中速形(AA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429237NRLR2100-10AAA-510中速形(AA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429246NRLR2100-10AAD-B10中速形(AD特性)
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429255NRLR2100-10AAD-R10中速形(AD特性)
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429264NRLR2100-10AAD-510中速形(AD特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429273NRLR2100-10ABA-B10高速形(BA特性)
オープン
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429282NRLR2100-10ABA-R10高速形(BA特性)
オープン
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429298NRLR2100-10ABA-110高速形(BA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429307NRLR2100-10ABA-410高速形(BA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429316NRLR2100-10ABD-B10高速形(BD特性)
オープン
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429325NRLR2100-10AEA-B10瞬時形(EA特性)
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429334NRLR2100-10AEA-110瞬時形(EA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429343NRLR2100-12.5AAA-B12.5中速形(AA特性)
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429352NRLR2100-12.5AAA-112.5中速形(AA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429368NRLR2100-12.5AAD-B12.5中速形(AD特性)
オープン
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429377NRLR2100-12.5ABA-R12.5高速形(BA特性)
オープン
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429386NRLR2100-15AAA-G15中速形(AA特性)
オープン
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429395NRLR2100-15AAA-R15中速形(AA特性)
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429404NRLR2100-15AAA-115中速形(AA特性)
6,900
6,298
6,928(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429413NRLR2100-15AAA-315中速形(AA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429422NRLR2100-15AAA-515中速形(AA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429438NRLR2100-15AAD-B15中速形(AD特性)
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429447NRLR2100-15ABA-B15高速形(BA特性)
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429456NRLR2100-15ABA-R15高速形(BA特性)
オープン
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429465NRLR2100-15ABA-415高速形(BA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429474NRLR2100-15ABA-515高速形(BA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429483NRLR2100-15AEA-B15瞬時形(EA特性)
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429492NRLR2100-15AEA-R15瞬時形(EA特性)
オープン
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06429508NRLR2100-15AEA-115瞬時形(EA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする