IDEC(和泉電気)
NRLR2111シリーズ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC50
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06431084
NRLR2111-1AAA-B
1
中速形(AA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431093
NRLR2111-1AAA-1
1
中速形(AA特性)
¥
7,690
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431102
NRLR2111-10AAA-B
10
中速形(AA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431118
NRLR2111-10AAA-1
10
中速形(AA特性)
¥
7,690
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431127
NRLR2111-10ABA-B
10
高速形(BA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431136
NRLR2111-10AEA-B
10
瞬時形(EA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431145
NRLR2111-12.5AAA-B
12.5
中速形(AA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431154
NRLR2111-15AAA-B
15
中速形(AA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431163
NRLR2111-15AAA-R
15
中速形(AA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431172
NRLR2111-15AAA-1
15
中速形(AA特性)
¥
7,690
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431188
NRLR2111-15AAD-B
15
中速形(AD特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431197
NRLR2111-15ABA-B
15
高速形(BA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431206
NRLR2111-15ABA-1
15
高速形(BA特性)
¥
7,690
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431215
NRLR2111-15AEA-B
15
瞬時形(EA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431224
NRLR2111-2AAA-B
2
中速形(AA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431233
NRLR2111-2AAA-R
2
中速形(AA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431242
NRLR2111-2AAA-1
2
中速形(AA特性)
¥
7,690
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431258
NRLR2111-2AAA-5
2
中速形(AA特性)
¥
7,690
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431267
NRLR2111-20AAA-B
20
中速形(AA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431276
NRLR2111-20AAA-1
20
中速形(AA特性)
¥
7,690
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431285
NRLR2111-20AAD-B
20
中速形(AD特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431294
NRLR2111-20AAD-R
20
中速形(AD特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431303
NRLR2111-20ABA-1
20
高速形(BA特性)
¥
7,690
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431312
NRLR2111-20AEA-B
20
瞬時形(EA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431328
NRLR2111-3AAA-B
3
中速形(AA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431337
NRLR2111-3AAA-R
3
中速形(AA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431346
NRLR2111-3AAA-1
3
中速形(AA特性)
¥
7,690
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431355
NRLR2111-3AAD-B
3
中速形(AD特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431364
NRLR2111-3ABA-1
3
高速形(BA特性)
¥
7,690
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431373
NRLR2111-4AAA-3
4
中速形(AA特性)
¥
7,690
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431382
NRLR2111-5AAA-B
5
中速形(AA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431398
NRLR2111-5AAA-R
5
中速形(AA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431407
NRLR2111-5AAA-1
5
中速形(AA特性)
¥
7,690
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431416
NRLR2111-5AAD-B
5
中速形(AD特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431425
NRLR2111-5AAD-R
5
中速形(AD特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431434
NRLR2111-5ABA-1
5
高速形(BA特性)
¥
7,690
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431443
NRLR2111-7.5AAA-B
7.5
中速形(AA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431452
NRLR2111-7.5ABA-B
7.5
高速形(BA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431468
NRLR2111-7.5AEA-B
7.5
瞬時形(EA特性)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431477
NRLR2111F-0.5AAA-B
0.5
中速形(AA特性)
¥
6,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431486
NRLR2111F-0.5ABA-B
0.5
高速形(BA特性)
¥
6,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431495
NRLR2111F-0.5ABA-G
0.5
高速形(BA特性)
¥
6,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431504
NRLR2111F-0.5ABA-R
0.5
高速形(BA特性)
¥
6,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431513
NRLR2111F-1AAA-B
1
中速形(AA特性)
¥
6,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431522
NRLR2111F-1AAA-R
1
中速形(AA特性)
¥
6,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431538
NRLR2111F-1AAA-1
1
中速形(AA特性)
¥
7,770
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431547
NRLR2111F-1AAA-4
1
中速形(AA特性)
¥
7,770
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431556
NRLR2111F-1ABA-1
1
高速形(BA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431565
NRLR2111F-10AAA-B
10
中速形(AA特性)
¥
6,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431574
NRLR2111F-10AAA-R
10
中速形(AA特性)
¥
6,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ