IDEC(和泉電気)
NRLR2500シリーズ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC50
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06431958
NRLR2500-AC100V-B
¥
7,580
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431967
NRLR2500-AC100V-G
¥
7,580
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431976
NRLR2500-AC100V-1
¥
9,640
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431985
NRLR2500-AC100V-5
¥
9,640
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06431994
NRLR2500-DC24V-B
¥
7,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06432003
NRLR2500-DC24V-R
¥
7,580
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06432012
NRLR2500-DC24V-5
¥
9,640
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください