NRLTシリーズ

NRLTシリーズ - IDEC(和泉電気)NRLTシリーズ - IDEC(和泉電気)NRLTシリーズ - IDEC(和泉電気)NRLTシリーズ - IDEC(和泉電気)NRLTシリーズ - IDEC(和泉電気)NRLTシリーズ - IDEC(和泉電気)NRLTシリーズ - IDEC(和泉電気)NRLTシリーズ - IDEC(和泉電気)
(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)内容量1個
全263種類を絞り込む
極数
263種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(g)
極数
定格電圧(V)
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06432028NRLT1000イナーシャルディレー無301AC250(50/60Hz)/DC50(主端子)タブ250形端子
1,770
1,698
1,868(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432037NRLT1011イナーシャルディレー無301AC250(50/60Hz)/DC50(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子
オープン
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
06432046NRLT1100-0.1AADイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432055NRLT1100-0.5AAAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432064NRLT1100-0.5AADイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432073NRLT1100-0.5ABAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432082NRLT1100-0.5AEAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432098NRLT1100-0.5AEDイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432107NRLT1100-1AAAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432116NRLT1100-1AADイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432125NRLT1100-1ABAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432134NRLT1100-1ABDイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432143NRLT1100-1AEDイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432152NRLT1100-10AADイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432168NRLT1100-10ABAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432177NRLT1100-10ABDイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432186NRLT1100-10AEAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432195NRLT1100-10AEDイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432204NRLT1100-12.5AAAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432213NRLT1100-12.5AADイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432222NRLT1100-12.5AEDイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432238NRLT1100-15AAAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432247NRLT1100-15AADイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432256NRLT1100-15ABDイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432265NRLT1100-15AEAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432274NRLT1100-2AAAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432283NRLT1100-2AADイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432292NRLT1100-2ABAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432308NRLT1100-2ABDイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432317NRLT1100-2AEAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432326NRLT1100-2AEDイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432335NRLT1100-20AAAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432344NRLT1100-20AADイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432353NRLT1100-20ABAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432362NRLT1100-20ABDイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432378NRLT1100-20AEAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432387NRLT1100-20AEDイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432396NRLT1100-3AAAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432405NRLT1100-3AADイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432414NRLT1100-3ABAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432423NRLT1100-3ABDイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432432NRLT1100-3AEAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432448NRLT1100-3AEDイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432457NRLT1100-4AAAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432466NRLT1100-4AADイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432475NRLT1100-4AEAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432484NRLT1100-4AEDイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432493NRLT1100-5AAAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
06432502NRLT1100-5AADイナーシャルディレー無301DC50(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
06432518NRLT1100-5ABAイナーシャルディレー無301AC250(主端子)タブ250形端子
2,560
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする