IDEC(和泉電気)
NRLY1000シリーズ
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC50
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06434654
NRLY1000-B
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434663
NRLY1000-G
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434672
NRLY1000-R
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434688
NRLY1000-1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434697
NRLY1000-5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434706
NRLY1000-7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください