曜日別特売

NRLY1100シリーズ

NRLY1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLY1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLY1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLY1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLY1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLY1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLY1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLY1100シリーズ - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式内容量1個
222件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06434724NRLY1100-0.1AAA-B0.1中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
2,760
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434733NRLY1100-0.1AED-R0.1瞬時形(ED特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434742NRLY1100-0.5AAA-B0.5中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434758NRLY1100-0.5AAA-R0.5中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434767NRLY1100-0.5AAA-10.5中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434776NRLY1100-0.5AAA-50.5中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434785NRLY1100-0.5ABA-B0.5高速形(BA特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434794NRLY1100-0.5ABA-10.5高速形(BA特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434803NRLY1100-0.5ABA-50.5高速形(BA特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434812NRLY1100-1AAA-R1中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434828NRLY1100-1AAA-11中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434837NRLY1100-1AAA-51中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434855NRLY1100-1AAD-G1中速形(AD特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434864NRLY1100-1AAD-41中速形(AD特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434873NRLY1100-1AAD-51中速形(AD特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434882NRLY1100-1ABA-B1高速形(BA特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434898NRLY1100-1ABA-11高速形(BA特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434907NRLY1100-1ABD-B1高速形(BD特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434916NRLY1100-1AEA-11瞬時形(EA特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434925NRLY1100-1AEA-41瞬時形(EA特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434934NRLY1100-1AED-B1瞬時形(ED特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434943NRLY1100-10AAA-B10中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
2,760
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434952NRLY1100-10AAA-G10中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434968NRLY1100-10AAA-R10中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434977NRLY1100-10AAA-110中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434986NRLY1100-10AAA-410中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06434995NRLY1100-10AAA-510中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435004NRLY1100-10AAD-B10中速形(AD特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435013NRLY1100-10AAD-410中速形(AD特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435022NRLY1100-10AAD-510中速形(AD特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435038NRLY1100-10ABA-B10高速形(BA特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435047NRLY1100-10ABA-110高速形(BA特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435056NRLY1100-10ABD-B10高速形(BD特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435065NRLY1100-10AEA-B10瞬時形(EA特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435074NRLY1100-10AEA-R10瞬時形(EA特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435083NRLY1100-10AED-B10瞬時形(ED特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435092NRLY1100-12.5AAA-B12.5中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
2,760
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435108NRLY1100-12.5AAA-112.5中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435117NRLY1100-12.5AAD-412.5中速形(AD特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435126NRLY1100-15AAA-B15中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
2,760
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435135NRLY1100-15AAA-G15中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435144NRLY1100-15AAA-R15中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435153NRLY1100-15AAA-115中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435162NRLY1100-15AAA-515中速形(AA特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435178NRLY1100-15AAD-B15中速形(AD特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435187NRLY1100-15AAD-R15中速形(AD特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435196NRLY1100-15AAD-515中速形(AD特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435205NRLY1100-15ABA-B15高速形(BA特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435214NRLY1100-15ABA-115高速形(BA特性)イナーシャルディレー無
3,450
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
06435223NRLY1100-15AEA-R15瞬時形(EA特性)イナーシャルディレー無
オープン
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06436833
2019-01-29
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

壊れた部品の交換に使用しましたので問題なく動く
他では扱っていなかったのでさすがモノタロウです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする