IDEC(和泉電気)
NRLY2000シリーズ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC50
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06437856
NRLY2000-B
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
06437865
NRLY2000-1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06437874
NRLY2000-4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06437883
NRLY2000-5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください