IDEC(和泉電気)
NRLY2011シリーズ
保護方式
流体電磁引外し方式
極数
2
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
定格電圧(V)
AC250/DC50
定格電流(A)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06437892
NRLY2011-B
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06437908
NRLY2011-1
¥
5,820
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06437917
NRLY2011-5
¥
5,820
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください