NRLY2100シリーズ

NRLY2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLY2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLY2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLY2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLY2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLY2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLY2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NRLY2100シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
196件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06437926NRLY2100-0.1AAA-10.1中速形(AA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06437935NRLY2100-0.5AAA-B0.5中速形(AA特性)
6,020
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
06437944NRLY2100-0.5AAA-10.5中速形(AA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06437953NRLY2100-0.5AAD-B0.5中速形(AD特性)
6,020
5,698
6,268(税込)
26日以内出荷
返品不可
06437962NRLY2100-0.5ABA-B0.5高速形(BA特性)
6,020
5,698
6,268(税込)
26日以内出荷
返品不可
06437978NRLY2100-0.5ABA-10.5高速形(BA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06437987NRLY2100-0.5ABD-50.5高速形(BD特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06437996NRLY2100-1AAA-B1中速形(AA特性)
6,020
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438005NRLY2100-1AAA-G1中速形(AA特性)
6,020
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438014NRLY2100-1AAA-R1中速形(AA特性)
6,020
5,698
6,268(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438023NRLY2100-1AAA-11中速形(AA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438032NRLY2100-1AAA-31中速形(AA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438048NRLY2100-1AAA-41中速形(AA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438057NRLY2100-1AAA-51中速形(AA特性)
7,390
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438066NRLY2100-1AAD-B1中速形(AD特性)
6,020
5,698
6,268(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438075NRLY2100-1AAD-51中速形(AD特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438084NRLY2100-1ABA-B1高速形(BA特性)
6,020
5,698
6,268(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438093NRLY2100-1ABA-11高速形(BA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438102NRLY2100-10AAA-R10中速形(AA特性)
6,020
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438118NRLY2100-10AAA-310中速形(AA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438127NRLY2100-10AAA-510中速形(AA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438136NRLY2100-10AAD-B10中速形(AD特性)
6,020
5,698
6,268(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438145NRLY2100-10AAD-R10中速形(AD特性)
6,020
5,698
6,268(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438154NRLY2100-10AAD-510中速形(AD特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438163NRLY2100-10ABA-B10高速形(BA特性)
6,020
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438172NRLY2100-10ABA-R10高速形(BA特性)
6,020
5,698
6,268(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438188NRLY2100-10ABA-110高速形(BA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438197NRLY2100-10ABA-510高速形(BA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438206NRLY2100-10ABD-B10高速形(BD特性)
6,020
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438215NRLY2100-12.5AAA-B12.5中速形(AA特性)
6,020
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438224NRLY2100-12.5AAA-112.5中速形(AA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438233NRLY2100-12.5AAA-512.5中速形(AA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438242NRLY2100-12.5ABA-R12.5高速形(BA特性)
6,020
5,698
6,268(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438258NRLY2100-12.5AEA-B12.5瞬時形(EA特性)
6,020
5,698
6,268(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438267NRLY2100-12.5AED-B12.5瞬時形(ED特性)
6,020
5,698
6,268(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438276NRLY2100-15AAA-G15中速形(AA特性)
6,020
5,698
6,268(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438285NRLY2100-15AAA-R15中速形(AA特性)
6,020
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438294NRLY2100-15AAA-315中速形(AA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438303NRLY2100-15AAA-415中速形(AA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438312NRLY2100-15AAA-515中速形(AA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438328NRLY2100-15AAD-B15中速形(AD特性)
6,020
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438337NRLY2100-15AAD-515中速形(AD特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438346NRLY2100-15ABA-B15高速形(BA特性)
6,020
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438355NRLY2100-15ABA-115高速形(BA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438364NRLY2100-15AEA-B15瞬時形(EA特性)
6,020
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438373NRLY2100-15AEA-115瞬時形(EA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438382NRLY2100-2AAA-R2中速形(AA特性)
6,020
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438398NRLY2100-2AAA-12中速形(AA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438407NRLY2100-2AAA-42中速形(AA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
06438416NRLY2100-2AAA-52中速形(AA特性)
7,390
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする