IDEC(和泉電気)
NRLY2111シリーズ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC50
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
全92種類を絞り込む
定格電流(A)
選択してください
0.5
1
2
3
4
5
7.5
10
12.5
15
20
動作特性
選択してください
中速形(AA特性)
中速形(AD特性)
瞬時形(EA特性)
高速形(BA特性)
高速形(BD特性)
92種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06439886
NRLY2111-0.5AAA-5
0.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06439895
NRLY2111-1AAA-B
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06439904
NRLY2111-1AAA-1
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06439913
NRLY2111-1AAD-4
1
中速形(AD特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06439922
NRLY2111-10AAA-B
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06439938
NRLY2111-10AAA-R
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06439947
NRLY2111-10AAA-1
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06439956
NRLY2111-10AAA-3
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06439965
NRLY2111-10AAA-5
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06439974
NRLY2111-10AAD-4
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06439983
NRLY2111-10ABA-B
10
高速形(BA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06439992
NRLY2111-10ABA-5
10
高速形(BA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440008
NRLY2111-10ABD-1
10
高速形(BD特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440017
NRLY2111-10AEA-5
10
瞬時形(EA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440026
NRLY2111-15AAA-B
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440035
NRLY2111-15AAA-R
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440044
NRLY2111-15AAA-1
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440053
NRLY2111-15AAD-4
15
中速形(AD特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440062
NRLY2111-15ABA-1
15
高速形(BA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440078
NRLY2111-15ABA-5
15
高速形(BA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440087
NRLY2111-15AEA-5
15
瞬時形(EA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440096
NRLY2111-2AAA-1
2
中速形(AA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440105
NRLY2111-2ABA-B
2
高速形(BA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440114
NRLY2111-20AAA-B
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440123
NRLY2111-20AAA-1
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440132
NRLY2111-20ABA-5
20
高速形(BA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440148
NRLY2111-20AEA-5
20
瞬時形(EA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440157
NRLY2111-3AAA-B
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440166
NRLY2111-3AAA-1
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440175
NRLY2111-3AAA-4
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440184
NRLY2111-3AAA-5
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440193
NRLY2111-3ABA-B
3
高速形(BA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440202
NRLY2111-5AAA-B
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440218
NRLY2111-5AAA-R
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440227
NRLY2111-5AAA-1
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440236
NRLY2111-5AAA-4
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440245
NRLY2111-5AAA-5
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440254
NRLY2111-5AAD-B
5
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440263
NRLY2111-5ABA-B
5
高速形(BA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440272
NRLY2111-5ABA-1
5
高速形(BA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440288
NRLY2111-5ABA-5
5
高速形(BA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440297
NRLY2111-5AEA-5
5
瞬時形(EA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440306
NRLY2111-7.5AAA-B
7.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440315
NRLY2111-7.5AAA-1
7.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440324
NRLY2111-7.5ABA-1
7.5
高速形(BA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440333
NRLY2111F-0.5AAA-B
0.5
中速形(AA特性)
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440342
NRLY2111F-1AAA-B
1
中速形(AA特性)
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440358
NRLY2111F-1AAA-1
1
中速形(AA特性)
¥
8,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440367
NRLY2111F-1AAA-5
1
中速形(AA特性)
¥
8,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440376
NRLY2111F-1ABA-1
1
高速形(BA特性)
¥
8,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ