IDEC(和泉電気)
NRLY2500シリーズ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC50
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06440805
NRLY2500-AC100V-B
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06440814
NRLY2500-AC100V-1
¥
10,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06440823
NRLY2500-AC100V-5
¥
10,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06440832
NRLY2500-DC24V-1
¥
10,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06440848
NRLY2500-DC24V-5
¥
10,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください