曜日別特売

NRPFシリーズ

NRPFシリーズ - IDEC(和泉電気)NRPFシリーズ - IDEC(和泉電気)NRPFシリーズ - IDEC(和泉電気)NRPFシリーズ - IDEC(和泉電気)
極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式内容量1パック(10個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06440857NRPF10-1.6APN101.60.016
3,750
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440866NRPF10-2APN1020.02
オープン
3,898
4,288(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440875NRPF10-3.15APN103.150.0315
3,750
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440884NRPF10-4APN1040.04
オープン
3,898
4,288(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440893NRPF10-5APN105(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)
オープン
3,898
4,288(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440902NRPF10-6APN106(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)
3,750
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440918NRPF11-1.6APN101.60.016
オープン
3,998
4,398(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440927NRPF11-1APN1010.01
オープン
3,998
4,398(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440936NRPF11-2APN1020.02
オープン
3,998
4,398(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440945NRPF11-3.15APN103.150.0315
オープン
3,998
4,398(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440954NRPF11-4APN1040.04
3,890
3,798
4,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440963NRPF11-5APN105(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)
オープン
3,998
4,398(税込)
81日以内出荷
返品不可
06440972NRPF11-6APN106(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)
オープン
3,998
4,398(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする