IDEC(和泉電気)
RH3Bシリーズ
種類
パワーリレー
接点構成
3c
端子形状
ブレード端子
バスケットに入れる
147
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06445346
RH3B-DDC100
1個
DC100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445364
RH3B-DDC6
1個
DC6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445434
RH3B-LDDC100
1個
DC100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445443
RH3B-LDDC110
1個
DC110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445452
RH3B-LDDC48
1個
DC48
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445468
RH3B-LDDC6
1個
DC6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445538
RH3B-UAC115
1個
AC115
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445556
RH3B-ULAC6
1個
AC6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445565
RH3B-ULDC100
1個
DC100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445653
RH3B-ULWAC24
1箱(10個)
AC24
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445757
RH3B-UTAC110
1個
AC110
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445766
RH3B-UTAC115
1個
AC115
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445775
RH3B-UTAC220
1個
AC220
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445784
RH3B-UTAC230
1個
AC230
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445793
RH3B-UTAC240
1個
AC240
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445802
RH3B-UTAC50
1個
AC50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445818
RH3B-UTAC6
1個
AC6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445827
RH3B-UTDC100
1個
DC100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445836
RH3B-UTDC110
1個
DC110
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445845
RH3B-UTDC48
1個
DC48
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06445854
RH3B-UTDC6
1個
DC6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142276
RH3B-DWDC100
1箱(10個)
DC100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142285
RH3B-DWDC110
1箱(10個)
DC110
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142294
RH3B-DWDC12
1箱(10個)
DC12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142303
RH3B-DWDC48
1箱(10個)
DC48
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142319
RH3B-DWDC6
1箱(10個)
DC6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142328
RH3B-LDWDC100
1箱(10個)
DC100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142337
RH3B-LDWDC110
1箱(10個)
DC110
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142346
RH3B-LDWDC12
1箱(10個)
DC12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142355
RH3B-LDWDC24
1箱(10個)
DC24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142364
RH3B-LDWDC48
1箱(10個)
DC48
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142373
RH3B-LDWDC6
1箱(10個)
DC6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142389
RH3B-ULWAC110
1箱(10個)
AC110
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142398
RH3B-ULWAC115
1箱(10個)
AC115
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142407
RH3B-ULWAC12
1箱(10個)
AC12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142416
RH3B-ULWAC120
1箱(10個)
AC120
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142425
RH3B-ULWAC220
1箱(10個)
AC220
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142434
RH3B-ULWAC230
1箱(10個)
AC230
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142459
RH3B-ULWAC240
1箱(10個)
AC240
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142468
RH3B-ULWAC50
1箱(10個)
AC50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142477
RH3B-ULWAC6
1箱(10個)
AC6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142486
RH3B-ULWDC100
1箱(10個)
DC100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142495
RH3B-ULWDC110
1箱(10個)
DC110
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142504
RH3B-ULWDC12
1箱(10個)
DC12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142513
RH3B-ULWDC48
1箱(10個)
DC48
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142529
RH3B-ULWDC6
1箱(10個)
DC6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142538
RH3B-UTWAC100
1箱(10個)
AC100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142547
RH3B-UTWAC110
1箱(10個)
AC110
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142556
RH3B-UTWAC115
1箱(10個)
AC115
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142565
RH3B-UTWAC12
1箱(10個)
AC12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ