IDEC(和泉電気)
RH4Vシリーズ
種類
パワーリレー
接点構成
4c
端子形状
プリント基板用端子
全127種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
選択してください
AC6
AC12
AC24
AC50
AC100
AC110
AC115
AC120
AC200
AC220
AC230
AC240
DC6
DC12
DC24
DC48
DC100
DC110
内容量
1個
1箱(10個)
127種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06447857
RH4V2-UAC115
1個
AC115
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06447866
RH4V2-UAC12
1個
AC12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06447875
RH4V2-UAC50
1個
AC50
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06447884
RH4V2-UAC6
1個
AC6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06447893
RH4V2-UDC100
1個
DC100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06447902
RH4V2-UDC24
1個
DC24
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06447918
RH4V2-UDC6
1個
DC6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06447927
RH4V2-UDDC100
1個
DC100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06447936
RH4V2-UDDC110
1個
DC110
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06447945
RH4V2-UDDC12
1個
DC12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06447954
RH4V2-UDDC24
1個
DC24
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06447963
RH4V2-UDDC48
1個
DC48
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06447972
RH4V2-UDDC6
1個
DC6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448042
RH4V2-ULAC100
1個
AC100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448058
RH4V2-ULAC110
1個
AC110
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448067
RH4V2-ULAC115
1個
AC115
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448076
RH4V2-ULAC12
1個
AC12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448085
RH4V2-ULAC220
1個
AC220
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448094
RH4V2-ULAC230
1個
AC230
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448103
RH4V2-ULAC240
1個
AC240
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448112
RH4V2-ULAC50
1個
AC50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448128
RH4V2-ULAC6
1個
AC6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448137
RH4V2-ULDC100
1個
DC100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448146
RH4V2-ULDC12
1個
DC12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448155
RH4V2-ULDC48
1個
DC48
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448164
RH4V2-ULDC6
1個
DC6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448173
RH4V2-ULDDC100
1個
DC100
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448182
RH4V2-ULDDC110
1個
DC110
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448198
RH4V2-ULDDC12
1個
DC12
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448207
RH4V2-ULDDC24
1個
DC24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448216
RH4V2-ULDDC48
1個
DC48
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
63日以内出荷
返品不可
06448225
RH4V2-ULDDC6
1個
DC6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63143965
RH4V2-UDWDC100
1箱(10個)
DC100
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63143974
RH4V2-UDWDC110
1箱(10個)
DC110
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63143983
RH4V2-UDWDC12
1箱(10個)
DC12
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63143999
RH4V2-UDWDC24
1箱(10個)
DC24
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63144008
RH4V2-UDWDC48
1箱(10個)
DC48
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63144017
RH4V2-UDWDC6
1箱(10個)
DC6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63144026
RH4V2-ULDWDC100
1箱(10個)
DC100
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63144035
RH4V2-ULDWDC110
1箱(10個)
DC110
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63144044
RH4V2-ULDWDC12
1箱(10個)
DC12
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63144053
RH4V2-ULDWDC24
1箱(10個)
DC24
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63144069
RH4V2-ULDWDC48
1箱(10個)
DC48
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63144078
RH4V2-ULDWDC6
1箱(10個)
DC6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63144087
RH4V2-ULWAC100
1箱(10個)
AC100
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63144096
RH4V2-ULWAC110
1箱(10個)
AC110
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63144105
RH4V2-ULWAC115
1箱(10個)
AC115
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63144114
RH4V2-ULWAC12
1箱(10個)
AC12
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63144123
RH4V2-ULWAC120
1箱(10個)
AC120
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
63144139
RH4V2-ULWAC200
1箱(10個)
AC200
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ