RY2Vシリーズ

RY2Vシリーズ - IDEC(和泉電気)
種類ミニチュアリレー内容量1個
全35種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
端子形状
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06453658RY2V-UAC1002cプリント基板用端子AC100
オープン739
739
813(税込)
63日以内出荷
返品不可
06453667RY2V-UAC1102cプリント基板用端子AC110
オープン839
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り7点です
06453685RY2V-UAC122cプリント基板用端子AC12
オープン739
739
813(税込)
63日以内出荷
返品不可
06453737RY2V-UAC242cプリント基板用端子AC24
オープン739
739
813(税込)
63日以内出荷
返品不可
06453764RY2V-UAC62cプリント基板用端子AC6
オープン749
749
824(税込)
63日以内出荷
返品不可
06453773RY2V-UDC100--DC100
オープン969
969
1,066(税込)
63日以内出荷
返品不可
06453798RY2V-UDC122cプリント基板用端子DC12
オープン739
739
813(税込)
63日以内出荷
返品不可
06453807RY2V-UDC242cプリント基板用端子DC24
オープン739
739
813(税込)
63日以内出荷
返品不可
06453834RY2V-ULAC1002cプリント基板用端子AC100
オープン969
969
1,066(税込)
63日以内出荷
返品不可
06453843RY2V-ULAC1102cプリント基板用端子AC110
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
63日以内出荷
返品不可
06453877RY2V-ULAC1202cプリント基板用端子AC120
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
63日以内出荷
返品不可
06453974RY2V-ULDC242cプリント基板用端子DC24
オープン999
999
1,099(税込)
63日以内出荷
返品不可
06453676RY2V-UAC1152cプリント基板用端子AC115
965
取扱い終了
返品不可
06453694RY2V-UAC1202cプリント基板用端子AC120
965
取扱い終了
返品不可
06453703RY2V-UAC2002cプリント基板用端子AC200
1,080
取扱い終了
返品不可
06453712RY2V-UAC2202cプリント基板用端子AC220
1,080
取扱い終了
返品不可
06453728RY2V-UAC2302cプリント基板用端子AC230
1,080
取扱い終了
返品不可
06453746RY2V-UAC2402cプリント基板用端子AC240
1,080
取扱い終了
返品不可
06453755RY2V-UAC502cプリント基板用端子AC50
840
取扱い終了
返品不可
06453782RY2V-UDC1102cプリント基板用端子DC110
1,080
取扱い終了
返品不可
06453816RY2V-UDC482cプリント基板用端子DC48
840
取扱い終了
返品不可
06453825RY2V-UDC62cプリント基板用端子DC6
840
取扱い終了
返品不可
06453852RY2V-ULAC1152cプリント基板用端子AC115
1,205
取扱い終了
返品不可
06453868RY2V-ULAC122cプリント基板用端子AC12
1,080
取扱い終了
返品不可
06453886RY2V-ULAC2002cプリント基板用端子AC200
1,315
取扱い終了
返品不可
06453895RY2V-ULAC2202cプリント基板用端子AC220
1,315
取扱い終了
返品不可
06453904RY2V-ULAC2302cプリント基板用端子AC230
1,315
取扱い終了
返品不可
06453913RY2V-ULAC242cプリント基板用端子AC24
1,080
取扱い終了
返品不可
06453922RY2V-ULAC2402cプリント基板用端子AC240
1,315
取扱い終了
返品不可
06453938RY2V-ULAC502cプリント基板用端子AC50
1,080
取扱い終了
返品不可
06453947RY2V-ULAC62cプリント基板用端子AC6
1,080
取扱い終了
返品不可
06453956RY2V-ULDC1102cプリント基板用端子DC110
1,315
取扱い終了
返品不可
06453965RY2V-ULDC122cプリント基板用端子DC12
1,150
取扱い終了
返品不可
06453983RY2V-ULDC482cプリント基板用端子DC48
1,150
取扱い終了
返品不可
06453992RY2V-ULDC62cプリント基板用端子DC6
1,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする