SA1Eシリーズ

SA1Eシリーズ - IDEC(和泉電気)SA1Eシリーズ - IDEC(和泉電気)
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)内容量1個
全109種類を絞り込む
検出方式
検出距離(mm)
109種類すべて表示中
注文コード
品番
検出対象
検出方式
検出光
検出距離(mm)
光色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06455198SA1E-BN2-2M-距離設定反射形標準20~200
オープン14,980
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
残り4点です
06455207SA1E-BN2-5M-距離設定反射形標準20~200
オープン16,980
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
残り5点です
06456223SA1E-XP1透明体同軸偏光回帰反射形標準2000(IAC-R9使用時)
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
06456232SA1E-XP1-5M透明体同軸偏光回帰反射形標準2000(IAC-R9使用時)
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
06456248SA1E-XP2透明体同軸偏光回帰反射形標準2000(IAC-R9使用時)
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
06456257SA1E-XP2-5M透明体同軸偏光回帰反射形標準2000(IAC-R9使用時)
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
06455173SA1E-BN1-5M-距離設定反射形標準20~200
オープン
取扱い終了
返品不可
06455182SA1E-BN2-距離設定反射形標準20~200
オープン
取扱い終了
返品不可
06455216SA1E-BN2C-距離設定反射形標準20~200
11,050
取扱い終了
返品不可
06455225SA1E-BP1-距離設定反射形標準20~200
オープン
取扱い終了
返品不可
06455234SA1E-BP1-2M-距離設定反射形標準20~200
オープン
取扱い終了
返品不可
06455243SA1E-BP1-5M-距離設定反射形標準20~200
オープン
取扱い終了
返品不可
06455252SA1E-BP1C-距離設定反射形標準20~200
オープン
取扱い終了
返品不可
06455268SA1E-BP2-距離設定反射形標準20~200
オープン
取扱い終了
返品不可
06455277SA1E-BP2-2M-距離設定反射形標準20~200
オープン
取扱い終了
返品不可
06455286SA1E-BP2-5M-距離設定反射形標準20~200
オープン
取扱い終了
返品不可
06455295SA1E-BP2C-距離設定反射形標準20~200
オープン
取扱い終了
返品不可
06455304SA1E-DN1-5M-拡散反射形拡散光700
オープン
取扱い終了
返品不可
06455313SA1E-DP1-拡散反射形拡散光700
オープン
取扱い終了
返品不可
06455322SA1E-DP1-2M-拡散反射形拡散光700
オープン
取扱い終了
返品不可
06455338SA1E-DP1-5M-拡散反射形拡散光700
8,660
取扱い終了
返品不可
06455347SA1E-DP1C-拡散反射形拡散光700
オープン
取扱い終了
返品不可
06455356SA1E-DP2-拡散反射形拡散光700
オープン
取扱い終了
返品不可
06455365SA1E-DP2-2M-拡散反射形拡散光700
オープン
取扱い終了
返品不可
06455374SA1E-DP2-5M-拡散反射形拡散光700
オープン
取扱い終了
返品不可
06455383SA1E-DP2C-拡散反射形拡散光700
オープン
取扱い終了
返品不可
06455392SA1E-GN1-5M-限定反射形--
8,660
取扱い終了
返品不可
06455408SA1E-GN1C-限定反射形--
8,350
取扱い終了
返品不可
06455417SA1E-GN2-限定反射形--
7,520
取扱い終了
返品不可
06455426SA1E-GN2-2M-限定反射形--
7,830
取扱い終了
返品不可
06455435SA1E-GN2-5M-限定反射形--
8,660
取扱い終了
返品不可
06455444SA1E-GN2C-限定反射形--
8,350
取扱い終了
返品不可
06455453SA1E-GP1-限定反射形--
7,520
取扱い終了
返品不可
06455462SA1E-GP1-2M-限定反射形--
7,830
取扱い終了
返品不可
06455478SA1E-GP1-5M-限定反射形--
8,660
取扱い終了
返品不可
06455487SA1E-GP1C-限定反射形--
8,350
取扱い終了
返品不可
06455496SA1E-GP2-限定反射形--
7,520
取扱い終了
返品不可
06455505SA1E-GP2-2M-限定反射形--
7,830
取扱い終了
返品不可
06455514SA1E-GP2-5M-限定反射形--
8,660
取扱い終了
返品不可
06455523SA1E-GP2C-限定反射形--
8,350
取扱い終了
返品不可
06455532SA1E-NP1-小スポット反射形小スポット50~150
オープン
取扱い終了
返品不可
06455548SA1E-NP1-2M-小スポット反射形小スポット50~150
オープン
取扱い終了
返品不可
06455557SA1E-NP1-5M-反射形小スポット50~150
11,250
取扱い終了
返品不可
06455566SA1E-NP1C-小スポット反射形小スポット50~150
オープン
取扱い終了
返品不可
06455575SA1E-NP2-小スポット反射形小スポット50~150
オープン
取扱い終了
返品不可
06455584SA1E-NP2-2M-反射形小スポット50~150
10,450
取扱い終了
返品不可
06455593SA1E-NP2-5M-反射形小スポット50~150
11,250
取扱い終了
返品不可
06455602SA1E-NP2C-小スポット反射形小スポット50~150
オープン
取扱い終了
返品不可
06455618SA1E-PN1-NA-偏光回帰反射形標準--
6,800
取扱い終了
返品不可
06455627SA1E-PN1-NA-2M-偏光回帰反射形標準--
7,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする