SA1Uシリーズ

SA1Uシリーズ - IDEC(和泉電気)
種類電源内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出対象
検出方式
検出光
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06456363SA1U-B02MWT不透明体距離設定反射形標準2000
オープン
18,980
20,878(税込)
36日以内出荷
返品不可
06456372SA1U-D01MWT不透明体/透明体拡散反射形拡散光1000
オープン
15,980
17,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする