IDEC(和泉電気)
SH3Bシリーズ
種類
リレーソケット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
色
タイプ
形式
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06457072
SH3B-05F1
-
-
-
-
-
オープン
¥
57
¥
63
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06457097
SH3B-51
RH3B
黒
ソルダ端子形
SH形
UL、CSA
¥
226
¥
189
¥
208
(税込)
56日以内出荷
返品不可
06457088
SH3B-05U
-
-
-
-
-
¥
660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください