大浩研熱
モーター式パタガン
モーター駆動でノズルが高速回転。
エアー波動が超強力、高安定!
回転数やエアー圧を自在に設定できます!
噴出部形状の変更も簡単です!
用途
水切り。除塵。
仕様
回転変動率10%
型式
防滴 IP44
電源電圧
DC24V
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
定格出力(W)
35
使用エアー圧力(MPa)
0.05~0.6
絶縁耐圧
モーターコイルAC500V1分
回転範囲(min
-1
[r.p.m])
500~2500
定格トルク(mN・m)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06384708
PGE-35W
¥
225,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください