EARTH MAN
片口ジョイント
用途
内ねじとホースを接続。
形状
ニップル
材質(本体)
黄銅(真鍮)
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕上
メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
ホース外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06465208
A2101
R1/4(PT1/4)
7
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06465217
A2102
R1/4(PT1/4)
9
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06465226
A2103
R3/8(PT3/8)
11
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材