三つ又ホース継手

三つ又ホース継手 - EARTH MAN三つ又ホース継手 - EARTH MAN三つ又ホース継手 - EARTH MAN三つ又ホース継手 - EARTH MAN
(4件のレビュー)
用途ホース同士を三方接続種類ねじ込み継手形状ワイ材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06465278A23037
オープン
449
494(税込)
当日出荷
06465287A23049
オープン
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
06465296A230511
オープン
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: エアー分岐

出口3箇所ともネジ式でエアー漏れ、シールテープまいても後でゆるんで最悪はずれてしまいます

1が参考にしています
対象商品 : 06465287
2021-01-21
用途: エアー配管
自動車・二輪車・自転車関連業

いつしか付け根からエアーが漏れ出しどうやっても治らないので交換しました。
廃棄しました。
ねじ込みタイプはもう買いません。

1が参考にしています
対象商品 : 06465278
2018-02-02
用途: エアー

ホース外形Φ7と説明書きがあるが、ホース口外形Φ7のまちがいです。
表面が少し腐食してました。

対象商品 : 06465287
2016-04-28
用途: エアーの分岐
自動車・二輪車・自転車関連業

適応ホース9mm用を購入しました。
ところが8.5mmホースに接続すると全ての口からエアー漏れします。
仕方なくホースを6.5mmに変更して使用する事に・・・
残念な商品です。

MonotaROからの回答

こちらは内径が8.5㎜のホースにあう継手となります。
大変お手数ですが、ご使用環境等お知らせ頂きましたら、お調べさせて頂きますので、弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする