EARTH MAN
袋ナット付ホース中間ジョイント
(1件のレビュー)
用途
ホース同士を接続
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(真鍮)
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕上
メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06465305
A2306
G1/4(PF1/4)
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06465314
A2307
G3/8(PT3/8)
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材