EARTH MAN
Y型中間ニップル
用途
袋ナット付ジョイントと併用してホース同士をY型に接続
種類
ねじ込み継手
形状
Y型中間ニップル
最高使用圧力(MPa)
1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
ねじ径
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06465332
A2702
黄銅(真鍮)
G3/8×G3/8×G3/8(PT3/8)
メッキ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06465323
A2701
亜鉛ダイキャスト
G1/4×G1/4×G1/4(PF1/4)
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材