EARTH MAN
中間ニップル
用途
内ねじと内ねじを接続
形状
中間ニップル
材質(本体)
黄銅(真鍮)
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕上
メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06465393
A3101
R1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
06465402
A3102
R3/8(PT3/8)×R3/8(PT3/8)
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材