EARTH MAN
中間ニップル G3/8×R3/8
(1件のレビュー)
用途
内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)
形状
中間ニップル
材質(本体)
黄銅(真鍮)
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕上
メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06465445
A3111
R3/8(PT3/8)×G3(PG3/8)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材